絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: びん/容器類

3,630件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    7,798税込8,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10

    NEG(日電理化硝子)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    当日出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
  • スポイトびん用シリコンキャップ ナリカ

    スポイトびん用シリコンキャップ

    ナリカ
    950税込1,045
    1セット(10個)
    当日出荷
    スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547、50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色・各サイズ共通部品です。
    仕様適合スポイトびん:丸形・角形・30mL・60mL・120mL・各色共通種別スポイトびん用シリコンキャップ(10個組)材質シリコン
  • ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1本ほか
    3日以内出荷
    共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
  • ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。
    接続外径8mm種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32
  • ポリ容器(広口) エスコ

    ポリ容器(広口)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
  • スクリューバイアル透明 4mL 大阪ケミカル

    スクリューバイアル透明 4mL

    大阪ケミカル
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷
    15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
    仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型容量(mL)4.0品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル参照型番186000840口内径(Φmm)8.4
  • GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット アイシス

    GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット

    アイシス
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
  • PTFE製ねじ口瓶 Cowie Technology

    PTFE製ねじ口瓶

    Cowie Technology
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
    材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
  • オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム

    LLG Labware
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    欠品中
    キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
    仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-23
  • オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 LLG Labware

    オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品

    LLG Labware
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入 BOLA

    ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入

    BOLA
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個仕様バルブ無し材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    87税込96
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • 細口角型規格瓶 1029シリーズ ニッコー

    細口角型規格瓶 1029シリーズ

    ニッコー
    119税込131
    1本
    翌々日出荷
    保管しやすい角型容器です。保管スペースが丸型に比べて約20%節約でき、経済的です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE使用温度範囲0~70℃
  • PC製角型ストレージボトル コーニング

    PC製角型ストレージボトル

    コーニング
    15,980税込17,578
    1箱(24本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    8,798税込9,678
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
  • 茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ HARIO

    茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ

    HARIO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
    ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)
  • ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート2

    アイシス(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
  • バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 瓶のみ 無色

    NEG(日電理化硝子)
    6,298税込6,928
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
    材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
  • 細口試薬びん ナリカ

    細口試薬びん

    ナリカ
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    ふたとパッキンが一体型
    材質本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製キャップ形式一体型(ふたとパッキン)口タイプ細口
  • ホールキャップ(全サイズ共通) 10個 ナリカ

    ホールキャップ(全サイズ共通) 10個

    ナリカ
    350税込385
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポリエチレン(PE)偏平広口缶 三宝

    ポリエチレン(PE)偏平広口缶

    三宝
    2,998税込3,298
    1缶ほか
    3日以内出荷
    口内径(Φmm)98
  • 2121広口丸型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    大容量のオートクレーブに最適。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 広口メジュームびん(茶・青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(茶・青キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • ボトル用タグ GL-45 DURAN

    ボトル用タグ GL-45

    DURAN
    8,398税込9,238
    1袋(16個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
    用途ねじ口びんGL-45用
  • ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
  • PFAボトル 細口 三商

    PFAボトル 細口

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別細口
  • スチロールねじ瓶 No.7 三商

    スチロールねじ瓶 No.7

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8
  • スチロールねじ瓶 No.2 三商

    スチロールねじ瓶 No.2

    三商
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
  • オーバーキャップ(PE) 三商

    オーバーキャップ(PE)

    三商
    1,398税込1,538
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • PE広口遮光瓶 三商

    PE広口遮光瓶

    三商
    16,980税込18,678
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
    目盛
  • 穴あきキャップGL-32 三商

    穴あきキャップGL-32

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    付属品シリコン穴アキパッキン材質PBTねじ規格GL-32
  • 軟質チューブ用キャップGL45 三商

    軟質チューブ用キャップGL45

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
  • SMサンプル瓶 三商

    SMサンプル瓶

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ポリプロピレン白キャップ、ポリエチレン中栓付材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)
  • エース高耐圧チューブ 三商

    エース高耐圧チューブ

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
  • 秤量管 三商

    秤量管

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズのバリエーションが豊富にあります。
  • ポリ(PE)細口瓶 白 コクゴ

    ポリ(PE)細口瓶 白

    コクゴ(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)12
びん/容器類