絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: びん/容器類

3,630件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cキャップ 三商

    Cキャップ

    三商
    319税込351
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
    材質シリコンゴム
  • クリーンコンテナ 120ml 滅菌済 三商

    クリーンコンテナ 120ml 滅菌済

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(200個)
    5日以内出荷
    液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
    材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
  • PP細口ボトル 三商

    PP細口ボトル

    三商
    99税込109
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • パックエース 三商

    パックエース

    三商(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
    内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
  • PFAジャー 三商

    PFAジャー

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
    材質PFA
  • ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商

    ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付

    三商
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
    材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム容量(L)20全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • 集気瓶 本体のみ 三商

    集気瓶 本体のみ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SMサンプル瓶 キャップ 三商

    SMサンプル瓶 キャップ

    三商(1件のレビュー)
    29税込32
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • バルサム瓶用 三商

    バルサム瓶用

    三商
    419税込461
    1個
    当日出荷
    全長(mm)85
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • シール容器 角型 M1-085シリーズ アズワン

    シール容器 角型 M1-085シリーズ

    アズワン
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
  • PE広口瓶 M1-003シリーズ ニプロン化成工業

    PE広口瓶 M1-003シリーズ

    ニプロン化成工業
    119税込131
    1本
    翌々日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
    種別PE広口瓶
  • 広口試薬瓶 ポリプロピレン製 TARSONS

    広口試薬瓶 ポリプロピレン製

    TARSONS
    189税込208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
  • 秤量びん WEIGHBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    秤量びん WEIGHBTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ アズワン

    ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
    透明
  • ジャム瓶 短型 アズワン

    ジャム瓶 短型

    アズワン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途キャップ付き
  • プチボトル10mL セット(ケース付) ナリカ

    プチボトル10mL セット(ケース付)

    ナリカ
    1,060税込1,166
    1セット(12本)
    4日以内出荷
    少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。
    容量(mL)10付属品ケース、カラーラベル材質ポリプロピレン製
  • サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶 サンプラテック

    サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶

    サンプラテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
    仕様遮光・中栓付トラスコ品番557-6415材質PE容量(L)10材質(取手)PP取手両手
  • 管瓶 ケニス

    管瓶

    ケニス
    2,898税込3,188
    1組(10本)
    翌日出荷
    コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
    付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個材質ほうけい酸ガラス全長(mm)90材質(キャップ)ポリプロピレン
  • スピードコルクボーラー ケニス

    スピードコルクボーラー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
    材質スチール(メッキ処理)刃形鋸刃刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
  • Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene大型透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
    材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE透明目盛あり口内径(Φmm)66
  • ポリカーボネート広口瓶(中栓付) ケニス

    ポリカーボネート広口瓶(中栓付)

    ケニス
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
    材質本体/PC、蓋・中栓/PE使用温度範囲(℃)-100~135
  • スポイト中栓 アラム

    スポイト中栓

    アラム
    1,998税込2,198
    1個(10個)
    当日出荷
    試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
    適合(駒込ピペット)1/2/3/5mL材質シリコン穴径(Φmm)(中央上径)10、(中央底穴)4キャップサイズ(mm)外径29、内径25
  • 広口瓶5Lキャップ 瑞穂化成工業

    広口瓶5Lキャップ

    瑞穂化成工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0092 広口瓶5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等適合0092、0092BR、0092BK材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-1B材質ポリエチレン容量(mL)20内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
  • スポイド瓶 マルエム[理化学・容器]

    スポイド瓶

    マルエム[理化学・容器]
    5,198税込5,718
    1ケース(12本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ブリストル瓶 マルエム[理化学・容器]

    ブリストル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    2,998税込3,298
    1ケース(12本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶

    マルエム[理化学・容器]
    5,398税込5,938
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 800CAP用36.0×1.5 5倍ソフトロン TAKEMOTO

    800CAP用36.0×1.5 5倍ソフトロン

    TAKEMOTO
    39税込43
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量パッキンです。
    トラスコ品番772-6112材質発泡PE幅(mm)36高さ(mm)1.5質量(g)1奥行(mm)36
  • バイアル瓶用キャップ アズワン

    バイアル瓶用キャップ

    アズワン
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-867-12
  • PFAボトル(中栓付) アズワン

    PFAボトル(中栓付)

    アズワン
    6,560税込7,216
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ広口
  • 細口ボトル VITLAB

    細口ボトル

    VITLAB
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • アズラボバイアル瓶(本体のみ) アズワン

    アズラボバイアル瓶(本体のみ)

    アズワン
    4,366税込4,803
    1個
    当日出荷
    サンプルの保存に適しています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURAN

    ガロンびんアダプター ねじ口びん用

    DURAN
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
    材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
  • 標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(48本)ほか
    欠品中
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
  • Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    4,698税込5,168
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • 広口丸型容器 BOLL

    広口丸型容器

    BOLL
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムボトル用キャップ DURAN

    プレミアムボトル用キャップ

    DURAN
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
    材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張りねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]

    PPバイアル瓶

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    目盛なし
びん/容器類