絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: びん/容器類

3,630件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)

    アズワン
    12,870税込14,157
    1個
    当日出荷
    上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質マルチチューブ用)

    アズワン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    用途硬質マルチチューブ用
  • PTFE 分解容器(PTFE) アズワン

    PTFE 分解容器(PTFE)

    アズワン
    15,444税込16,988
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スクリュー管瓶用 ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管瓶用 ギヤーパッキン

    マルエム[理化学・容器]
    699税込769
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PPハイシート耐熱温度(℃)100以下
  • 広口瓶(茶色) 三宝

    広口瓶(茶色)

    三宝(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    中栓付きです。
    材質PE(ポリエチレン)茶褐色目盛なし
  • 茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ) VITLAB

    茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)

    VITLAB
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
    材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
  • スピードコルクボーラー 12本組 野中理化器製作所

    スピードコルクボーラー 12本組

    野中理化器製作所
    11,980税込13,178
    1セット(12本組)
    当日出荷
    特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
    仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
  • シリコン・Mキャップ TGK(東京硝子器械)

    シリコン・Mキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    861税込947
    1箱(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
    用途培養用材質シリコン
  • フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)
    709税込780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
    仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
  • 規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)

    規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様中栓付き・パッキンなし材質並ガラス
  • ハンドクリンパー 大阪ケミカル

    ハンドクリンパー

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
    内容締める
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Aタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    689税込758
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 丸底 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型 丸底

    三商
    2,098税込2,308
    1個(100個)ほか
    8日以内出荷
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ
    2,790税込3,069
    1パック(10個)
    翌日出荷
    10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
  • 蓋つきプラスチック容器 星形 アーテック[学校教材・教育玩具]

    蓋つきプラスチック容器 星形

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    128税込141
    1個
    3日以内出荷
    かわいい星形のプラスチック容器。かわいい星形デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。材質:PET。サイズ:85×105×43mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)85×105×43適合年齢(歳)6歳
  • バイアル保存用ラック ジーエルサイエンス

    バイアル保存用ラック

    ジーエルサイエンス
    4,398税込4,838
    1個(1個)
    当日出荷
    収納位置にアルファベットと数字が付いており、サンプルの管理に便利です。-90℃の冷凍保存が可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)適合バイアル:12×32架数50架入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューカップ マルエム[理化学・容器]

    ニューカップ

    マルエム[理化学・容器]
    1,498税込1,648
    1組(100個)
    3日以内出荷
    材質PP入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1本(1本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • ガラスインサート 100個入 La-Pha-Pack

    ガラスインサート 100個入

    La-Pha-Pack
    4,298税込4,728
    1個(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイアル:ガラス
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン
    1,970税込2,167
    1個
    15日以内出荷から23日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • PTFEジャー 38シリーズ アズワン

    PTFEジャー 38シリーズ

    アズワン
    5,049税込5,554
    1本
    翌々日出荷
    肉厚のPTFEジャーです。
    材質PTFE
  • コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ HARIO

    コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ

    HARIO
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
  • アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ アズワン

    アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ

    アズワン
    47税込52
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    3,398税込3,738
    1袋(25本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
  • ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO

    ポリエチレン容器 半透明

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
    用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE半透明
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,898税込7,588
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    材質(キャップ)ポリプロピレン
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ

    エスコ
    495税込545
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • ネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品 アズワン

    ネジ口ヘッドスペースバイアル用オプション品

    アズワン
    8,500税込9,350
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津アズワン品番4-482-21
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,298税込2,528
    1袋(25本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598税込2,858
    1袋(125mL×25本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
  • バイオマスNボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    バイオマスNボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    95税込105
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CO2削減
    用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
  • 詰替え容器(ガンスプレー) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ガンスプレー)

    ミリオン・ジオサービス
    3,098税込3,408
    1組(300mL×10本)ほか
    3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    7,498税込8,248
    1袋(6本)ほか
    4日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO、キャップ/PP
  • スクリューキャップチューブ WATSON

    スクリューキャップチューブ

    WATSON
    14,980税込16,478
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
    形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
  • PETスクリューバイアル(中栓なし) ニッコー

    PETスクリューバイアル(中栓なし)

    ニッコー
    3,698税込4,068
    1組(50本)
    5日以内出荷
    パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
    材質本体/PET、蓋/PP使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッシュチューブ・スワブ 50本入 TexWipe(テックスワイプ)

    クラッシュチューブ・スワブ 50本入

    TexWipe(テックスワイプ)
    18,980税込20,878
    1箱(50本)
    当日出荷
    イオナイザーの電極清掃などにご利用頂けます。 1本毎にクリーンパックされています。 1本で約5~8本の発信針をクリーニングできます。 IPAの入ったアンプルとそれを覆うケースの二重構造になっており、中のアンプルを割って使用します。 アンプルに入ったIPAを使用するため、別で溶剤を用意する必要がありません。
    仕様(アンプル部内容液)IPA91%、純水9%材質先端部/ポリエステル、アンプル/ガラス全長(mm)47.6アズワン品番4-3523-01先端径(Φmm)8.3
  • PBTねじ口キャップ SCHOTT/DURAN

    PBTねじ口キャップ

    SCHOTT/DURAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。
    材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
びん/容器類