絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: びん/容器類

3,630件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    ●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT/EPDM/バイトン
  • ねじ口びん DURAN

    ねじ口びん

    DURAN
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • 標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口 滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    23,980税込26,378
    1箱(75本)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    10,980税込12,078
    1箱(75本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口 遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    翌日出荷から16日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • 標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(40本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
  • Jボトル角型細口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル角型細口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    11,980税込13,178
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル丸型細口遮光

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
    用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
  • JPボトル滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル滅菌

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    39,980税込43,978
    1箱(200本)
    33日以内出荷
    ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
  • ラボランスチロール棒ビン BeHAUS

    ラボランスチロール棒ビン

    BeHAUS
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    簡単に密閉できる押蓋式。
    用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイト瓶ガラス角型 BeHAUS

    スポイト瓶ガラス角型

    BeHAUS
    709税込780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途溶液の保存・液体点滴に仕様スポイト付材質本体:ソーダガラス、ホールキャップ:PP(ポリプロピレン)、スポイト:硼珪酸ガラス、スポイトゴム:天然ゴム、オーバーキャップ:ユリア樹脂
  • PTFE分解容器 サンプラテック

    PTFE分解容器

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
  • スポイト瓶 BOLL

    スポイト瓶

    BOLL
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
    材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
  • 広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN

    広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

    DURAN
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
  • SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKG

    SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無)

    TKG(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)-30~120材質(本体)ポリカーボネイト目盛なし材質(フタ)18-8ステンレス
  • アイボーイ細口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)

    アズワン
    239税込263
    1本
    翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • 標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル

    標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)

    大阪ケミカル
    8,198税込9,018
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5キャップ8-425色(キャップ)セプタム黄PTFE/シリコン
  • 秤量瓶(デュラン) DURAN

    秤量瓶(デュラン)

    DURAN
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    21,600税込23,760
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
  • ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    ナルゲン薬品瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
    仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
  • PP広口パック アズワン

    PP広口パック

    アズワン
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • JKボトル(広口) コクゴ

    JKボトル(広口)

    コクゴ(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口中栓なし
  • スポイトびん Kartell(カルテル)

    スポイトびん

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
    材質PE(ポリエチレン)
  • 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)

    透明角びん PC製

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1パック(6本)ほか
    3日以内出荷
    仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
  • 細口瓶 三宝

    細口瓶

    三宝(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様中栓付き材質PE(ポリエチレン樹脂)白色
  • 広口びん TGK(東京硝子器械)

    広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    300税込330
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
  • PTFE点滴びん TGK(東京硝子器械)

    PTFE点滴びん

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
  • ユニストッパー TGK(東京硝子器械)

    ユニストッパー

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコン主体フッソ樹脂結合使用温度範囲(℃)-95~+270
  • 広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械)

    広口試薬瓶 PTFE

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
    仕様250℃まで連続仕様可能。
  • ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1パック(50個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • PP白キャップ NEG(日電理化硝子)

    PP白キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)種類ねじ口びん用使用温度(℃)-5~125
  • 大型広口びん HDPE製 白 持手付 Kartell(カルテル)

    大型広口びん HDPE製 白 持手付

    Kartell(カルテル)
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。 口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。 10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。
    材質HDPE
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック
    27,980税込30,778
    1箱(400本)
    当日出荷
    サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。各寸法は参考値となります。全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
    用途運搬、保管に最適です。トラスコ品番816-2595材質ポリエチレン
  • 蓋つきプラスチック容器 ボール型 アーテック[学校教材・教育玩具]

    蓋つきプラスチック容器 ボール型

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    155税込171
    1個
    3日以内出荷
    かわいいボール型のプラスチック容器。かわいい丸型デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。材質:PET。サイズ:94×94×108mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)94×94×108適合年齢(歳)6歳
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付

    三商
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業
    89税込98
    1個
    10日以内出荷
    作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
  • スポイドボトル 瑞穂化成工業

    スポイドボトル

    瑞穂化成工業
    1,798税込1,978
    1組(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ボトルを絞ると液が出るようになっています。別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。
    付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本
  • スポイトボトル用カラーキャップ 瑞穂化成工業

    スポイトボトル用カラーキャップ

    瑞穂化成工業
    929税込1,022
    1組(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管(透明)

    マルエム[理化学・容器]
    8,498税込9,348
    1組(100本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
    材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート透明色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
びん/容器類