絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: びん/容器類

3,630件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    4,798税込5,278
    1箱(12本)
    当日出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • スチロールT型瓶 アズワン

    スチロールT型瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    356税込392
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
  • TPX テクノボトル アズワン

    TPX テクノボトル

    アズワン
    475税込523
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
    材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック
    11,980税込13,178
    1ケース(50本)
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
    材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
  • サンプル瓶 Kartell(カルテル)

    サンプル瓶

    Kartell(カルテル)
    8,398税込9,238
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
    材質PE(ポリエチレン)
  • 広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    広口PP試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    239税込263
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
    材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
  • ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口びん 標準セット

    NEG(日電理化硝子)
    8,898税込9,788
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
    オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
  • タフボーイ mm アズワン

    タフボーイ mm

    アズワン
    359税込395
    1本
    翌々日出荷
    高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
    材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
  • 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン

    標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

    アズワン
    11,583税込12,741
    1ケース(40本)ほか
    3日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入 アズワン

    PP製 バイアルラック 12×32mm バイアル用 1個入

    アズワン
    4,399税込4,839
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製バイアルラック
    仕様●用途:12×32mmバイアル用●収納本数:50本●色:青●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4536-83
  • スクリューバイアル(9-425) ケニス

    スクリューバイアル(9-425)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【バイアル】ガラス容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32
  • 減容容器 アズワン

    減容容器

    アズワン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
    材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
  • ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rocker

    ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45

    Rocker
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
    付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
  • 広口T型瓶 アズワン

    広口T型瓶

    アズワン
    1,426税込1,569
    1本
    当日出荷
    材質パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL アズワン

    滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL

    アズワン
    21,285税込23,414
    1箱(350個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
    容量(mL)60胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE色(本体)クリア
  • スポイト瓶 PE製 Kartell(カルテル)

    スポイト瓶 PE製

    Kartell(カルテル)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
    材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
  • オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム

    LLG Labware
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
    (スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PP
  • NPボトル 細口 NPNシリーズ ニッコー

    NPボトル 細口 NPNシリーズ

    ニッコー
    57税込63
    1本
    翌々日出荷
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • 角型ボトル フタ付き 成和化学工業

    角型ボトル フタ付き

    成和化学工業
    649税込714
    1個
    当日出荷
    薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
    仕様フタ付き材質PE寸法(mm)104×221×238タイプ小判型容量(L)3口内径(Φmm)31.2アズワン品番4-366-22
  • ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口 三宝

    ポリエチレン(PE)平角缶2ヶ口

    三宝
    1,598税込1,758
    1缶ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ポリ(PE)細口瓶 白 三宝

    ポリ(PE)細口瓶 白

    三宝
    1,898税込2,088
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷
  • セキュリティーボトル丸型 コクゴ

    セキュリティーボトル丸型

    コクゴ
    129税込142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
    材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
  • オートサンプラーバイアル コクゴ

    オートサンプラーバイアル

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ口がショートスレッドタイプで(Waters社のクイックデザインと同じ)です。キャップにはウルトラボンド(Waters社のレクトラボンドと同じ)がフィットします。※本商品にキャップは付属しておりません
    容量(mL)1.5
  • プラツボ γ線滅菌済 三商

    プラツボ γ線滅菌済

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
    材質PP
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓
  • 細口試薬瓶 白 アズワン

    細口試薬瓶 白

    アズワン(1件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ソーダ石灰ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口
  • サンプル瓶 Kartell(カルテル)

    サンプル瓶

    Kartell(カルテル)
    839税込923
    1袋(10本)
    当日出荷から12日以内出荷
    フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
  • 広口バイアル用マイクロボリュームインサート ヤマト科学

    広口バイアル用マイクロボリュームインサート

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
    用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
  • PTFEバイアル瓶アダプタ SEKIYA

    PTFEバイアル瓶アダプタ

    SEKIYA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイアル瓶を直接使用し、エバポレーターで濃縮できるため、濃縮のためにフラスコに移し替える際の作業が軽減されます。
    材質(本体)PTFE材質(パッキン)バイトン
  • キャップ(HS用) ケニス

    キャップ(HS用)

    ケニス
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質透明TPX
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B材質ポリエチレン容量(mL)30内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
  • Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-124材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)155質量(g)66内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44.75胴径(Φmm)81
  • Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
  • 90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
  • スクリューカップ マルエム[理化学・容器]

    スクリューカップ

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
びん/容器類