絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: びん/容器類

3,630件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプル管 マルエム[理化学・容器]

    サンプル管

    マルエム[理化学・容器]
    6,098税込6,708
    1組(50本)ほか
    3日以内出荷
    確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
    材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    609税込670
    1個(1個)
    翌日出荷
    気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
    仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
  • 軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶 褐色

    マルエム[理化学・容器]
    8,598税込9,458
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から18日以内出荷
    サイズが豊富な小型試料瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 軽量規格瓶 透明 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶 透明 0612シリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    9,498税込10,448
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から18日以内出荷
    サイズが豊富な小型試料瓶です。
  • バルサム瓶 アズワン

    バルサム瓶

    アズワン
    2,630税込2,893
    1個
    翌々日出荷
    チューブ加工品につき美しい仕上りです。
  • ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワン

    ポートボトルキャップ 0 175シリーズ

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
    材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
  • 0.1mL 不活性ガラスインサート 脚付き 100個入 La-Pha-Pack

    0.1mL 不活性ガラスインサート 脚付き 100個入

    La-Pha-Pack
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    オートサンプラーバイアル。インサート(10-425用)。
    材質バイアル:不活性ガラス形状脚付適合バイアル寸法(mm)5.7×29アズワン品番65-2753-35
  • ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂

    ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱

    コダマ樹脂
    19,980税込21,978
    1箱(4本)ほか
    16日以内出荷から24日以内出荷
    半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
    仕様最内層:フッ素樹脂
  • ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ KIMBLE

    ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ

    KIMBLE
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。
    材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)開口部:30ねじ口規格(GL)45
  • タフボーイ アズワン

    タフボーイ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    翌々日出荷
  • シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ アズワン

    シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ

    アズワン
    24,100税込26,510
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
    仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
  • スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成

    スポイドボトル用ヒモキー69

    三宝化成
    26税込29
    1個
    9日以内出荷
    スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。 トンガリキャップにセットして使用できます。
    仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83
  • Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワン

    Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ

    アズワン
    13,761税込15,137
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    容量(mL)0.3材質ガラス(ガラスインサート付)
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
  • ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ BOHLENDER

    ボラ 軟質チューブ用GLS80ボトルキャップ

    BOHLENDER
    27,999税込30,799
    1個
    7日以内出荷
    軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
    仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃アズワン品番65-9641-58
  • 角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入 三宝化成

    角型瓶 10L両口缶用 平型キャップ P入

    三宝化成
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
    仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mmアズワン品番67-2983-10
  • 硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様 サンプラテック

    硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 テフロンフィルムパッキン仕様

    サンプラテック
    9,998税込10,998
    1セット(24本)
    23日以内出荷
    未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
    材質(本体)ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色材質(パッキン)PE材質(フィルム)テフロン
  • フッ素樹脂ボトムフィルター BOHLENDER

    フッ素樹脂ボトムフィルター

    BOHLENDER
    2,999税込3,299
    1個
    7日以内出荷
    外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込む溶媒濾過用です。PFAボディの底面に分解不可の5μm PTFEフィルター付きです。
    仕様●ポアサイズ(um):5●サイズ(mm):Φ13×10H●耐熱:+200℃アズワン品番65-9642-08
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    容量(mL)2材質ガラス口内径(Φmm)6
  • 広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2986-96
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    30,399税込33,439
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
  • 広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(クリアー)Φ48x81mm/100mL EA508AF-46シリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌々日出荷
    仕様●容量(mL):100●胴径(mm):48●高さ(mm):81●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:32.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    519税込571
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • パソパック1L DGP社

    パソパック1L

    DGP社
    22,980税込25,278
    1式(6個)
    4日以内出荷
    パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。ボトルなど容器はリユースできます。商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル。製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。
    仕様口サイズ:90mm ボトルサイズ(蓋):105×175mm 外装箱サイズ:110×110×185mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベルアズワン品番65-3421-22
  • シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ねじ口黒キャップ GL-45用です。
    用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
  • 詰替え容器(MSキャップ) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(MSキャップ)

    ミリオン・ジオサービス
    599税込659
    1組(50mL×10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
  • 小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    小型PPネジ口瓶 広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    8,798税込9,678
    1袋(30mL×100本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    少量サンプル容器
    材質PP
  • スクリューバイアル ケニス

    スクリューバイアル

    ケニス
    4,998税込5,498
    1組(100本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
  • スクリューバイアルセット(ケース付) ケニス

    スクリューバイアルセット(ケース付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1式(100セット)
    当日出荷
    その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリーキャップ色適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
  • セプタム付スクリューキャップ ケニス

    セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    5,598税込6,158
    1組(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1組(12本)ほか
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業

    ポリ角型規格瓶(中栓付)

    瑞穂化成工業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
    用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers

    TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入

    Quality Environmental Containers
    24,980税込27,478
    1箱(72本)
    当日出荷
    バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
    材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2
  • ガス洗浄瓶 Borosil

    ガス洗浄瓶

    Borosil
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラスチューブ径(Φmm)8
  • アルミボトル UN規格適合 60~1200mL用交換用キャップ Buerkle

    アルミボトル UN規格適合 60~1200mL用交換用キャップ

    Buerkle
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質PP口内径(Φmm)24口外径(Φmm)34アズワン品番3-8511-11
  • フリー容器(軟膏ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(軟膏ボトル)

    GA(グリーンエース)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
    耐熱温度(℃)60材質PERoHS指令(10物質対応)対応
びん/容器類