絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: びん/容器類

3,630件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
  • ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
  • バイアル瓶アダプター マルエム用 石井理化機器製作所

    バイアル瓶アダプター マルエム用

    石井理化機器製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
    材質パッキン:フッ素ゴムタイプマルエム対応共通15/25口形状ねじ口
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンス

    Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1セット(100組)
    3日以内出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウムコード1030-26183色(キャップ)銀(ワッシャー付)アズワン品番63-8591-50
  • Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5
  • Φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ25.5x46.5mm/ 10ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    105税込116
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)24胴径(Φmm)25.5
  • Φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン容量(L)2内径(Φmm)85胴径(Φmm)126
  • Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ48.5x80mm/100ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    135税込149
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)35.5胴径(Φmm)48.5
  • Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)28.5胴径(Φmm)37
  • Φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン容量(mL)30高さ(mm)49胴径(Φmm)37.5
  • キャップ 大阪ケミカル

    キャップ

    大阪ケミカル
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
  • 広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    2,798税込3,078
    1袋(4本)
    当日出荷から10日以内出荷
    高い透明度と耐衝撃性。冷蔵使用可。オートクレーブ可能
    材質本体/PC、キャップ/PP
  • 広口ボトル LDPE 2103シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口ボトル LDPE 2103シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,198税込3,518
    1袋(12本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    金属、有機物の溶出が低い。液漏れ防止構造
    材質本体/LDPE、キャップ/PP
  • 大型広口瓶 フロロテクト アズワン

    大型広口瓶 フロロテクト

    アズワン
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!
    材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
  • 丸型培養瓶 マルエム[理化学・容器]

    丸型培養瓶

    マルエム[理化学・容器]
    5,898税込6,488
    1組(40個)
    当日出荷
    培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
    材質ガラス容量(mL)373胴径×全高(Φmm×mm)91×89
  • 封印ボトル ニッコー

    封印ボトル

    ニッコー
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    5日以内出荷
    キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE口内径(Φmm)38
  • ねじ口瓶 青キャップ 茶 SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ 茶

    SIMAX
    2,590税込2,849
    1個
    5日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)ねじ口規格(GL)45素材MADEINCzechRepublic
  • バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • スクリュー管 ナリカ

    スクリュー管

    ナリカ
    7,800税込8,580
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • プラスコ容器 竹本容器

    プラスコ容器

    竹本容器
    24,980税込27,478
    1ケース(96本)ほか
    7日以内出荷
    機械的性質、剛性に優れた頑丈な容器です。
  • ポリ(PE)コック付瓶 細口 三宝

    ポリ(PE)コック付瓶 細口

    三宝
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • アルミシール NEG(日電理化硝子)

    アルミシール

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • PFAトラップ瓶 コクゴ

    PFAトラップ瓶

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
  • PTFEボトル コクゴ

    PTFEボトル

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
  • ハンディボトル角型 コクゴ

    ハンディボトル角型

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
  • 共通試薬瓶広口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶広口 茶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
  • 有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    有機溶媒保存瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。
    外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
  • 有機溶媒保存瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    有機溶媒保存瓶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    キャップを中栓・外栓の二重蓋にすると共に透明摺りとしている為、機密性が高く、揮発性溶液等の長期保存に最適です。(中栓・外栓各サイズ共互換性あり。)。ガスクロマトグラフや分光光度計等の、有機溶液で調整した標準液の保存に有効です。目盛りは脱落がなく耐薬品性に優れたシルバーステイン目盛りになっています。(透明びん)
    透明外栓共通共通摺合せ24中栓共通共通摺合せ15
  • スチロールねじ瓶 No.5 三商

    スチロールねじ瓶 No.5

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    種別No.5材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
  • スチロールねじ瓶 No.4 三商

    スチロールねじ瓶 No.4

    三商
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    種別No.4材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)20上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
  • ニューPPサンプル管 三商

    ニューPPサンプル管

    三商
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。
  • GL18閉鎖用スクリューキャップ 三商

    GL18閉鎖用スクリューキャップ

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    コネクターボディの穴を使用しない際に、ふさぐことができます。
    材質PBT・PTFE貼りシリコンガスケット付
  • MA標本瓶 丸型 三商

    MA標本瓶 丸型

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
    材質MA(アクリル製)タイプ丸形
  • PP滅菌瓶 広口 三商

    PP滅菌瓶 広口

    三商
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
    目盛
  • タイトボックス 三商

    タイトボックス

    三商
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
    材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
  • 丸キーパー 三商

    丸キーパー

    三商
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:PE
びん/容器類