絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: びん/容器類

3,630件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション

    アズワン
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    用途硬質チューブ用
  • ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)

    ガス洗浄瓶(ムインケ式)

    climbing(クライミング)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    種別ムインケ式材質硼珪酸ガラス-1
  • 広口ガラスボトル アズワン

    広口ガラスボトル

    アズワン
    4,208税込4,629
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用) アズワン

    ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
    用途硬質チューブ用付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)ポート数4耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
  • 中ぶた 大阪ケミカル

    中ぶた

    大阪ケミカル
    1,386税込1,525
    1箱(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコンゴム(PTFE加工)
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    39,699税込43,669
    1ケース(70本)ほか
    当日出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • スナップカップ(サンプル瓶) マルエム[理化学・容器]

    スナップカップ(サンプル瓶)

    マルエム[理化学・容器]
    13,980税込15,378
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    熱衝撃に強い硼硅酸(ホウケイサン)ガラス使用。キャップ付だから試料を安心して保管できます。
    仕様オーバーキャップ付材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)キャップ形式差込み式
  • 角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)

    角型びん 細口

    TGK(東京硝子器械)
    269税込296
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)白色目盛なし
  • プライヤー P-1 NEG(日電理化硝子)

    プライヤー P-1

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。
    用途大・特大兼用5~1000ml用TGK品番717-04-41-01型式P-1適合バイアル瓶大・特大兼用5~1000ml用
  • ハンドクリッパー NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー

    NEG(日電理化硝子)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    内容締める
  • マイクロVバイアル瓶 TGK(東京硝子器械)

    マイクロVバイアル瓶

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1ケース(12本)
    8日以内出荷
    内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
    底形状円錐状(V底)
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    889税込978
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    3,500税込3,850
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • アルミシール Bタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Bタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    759税込835
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ねじ口瓶用 パッキン(シリコン) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(シリコン)

    NEG(日電理化硝子)
    2,498税込2,748
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン
  • 短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]

    短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入

    マルエム[理化学・容器]
    8,498税込9,348
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    寸胴型の為少容量でも安定して使えます。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート本体寸法(mm)Φ24×29アズワン品番69-8921-39
  • サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL

    サンプラテック
    289税込318
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
  • サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL サンプラテック

    サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL

    サンプラテック
    219税込241
    1個
    43日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
  • アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入 アズワン

    アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 1箱 100本入

    アズワン
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
    材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
  • アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Aタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    699税込769
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
  • ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)

    ツインボトル 計量30mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    4日以内出荷
    ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
    付属品キャップ、パッキン材質本体/HDPE キャップ/PP
  • 規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本 TGK(東京硝子器械)

    規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
    容量(mL)55規格No.6全高(mm)74胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74胴径(Φmm)40.5色(キャップ)中栓あり
  • ブックボトル PP サンプラテック

    ブックボトル PP

    サンプラテック
    519税込571
    1個
    43日以内出荷
    本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。
    材質PPタイプコック無し
  • JK-ボトル細口 TGK(東京硝子器械)

    JK-ボトル細口

    TGK(東京硝子器械)
    85税込94
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
    材質ポリエチレン材質(キャップ)PP
  • コルクボーラー用 ハンドルカバー ケニス

    コルクボーラー用 ハンドルカバー

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • ホールキャップ マルエム[理化学・容器]

    ホールキャップ

    マルエム[理化学・容器]
    17税込19
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型

    三商
    2,398税込2,638
    1セット(5mL×100個)ほか
    8日以内出荷
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    16,980税込18,678
    1個(85.5mL×160個)
    8日以内出荷
  • 遮光とんがりキャップボトル 撥水道場

    遮光とんがりキャップボトル

    撥水道場
    269税込296
    1個
    9日以内出荷
    99%以上の高い遮光性が特徴。先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に
  • とんがりキャップボトル 撥水道場

    とんがりキャップボトル

    撥水道場
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    先端が細くなっているので中身を少量ずつ出しやすいノズルです。スキンケア用品や洗剤、オイル、塗料、調味料、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に
  • PVC広口容器 1箱 CEシリーズ 斎藤壜店

    PVC広口容器 1箱 CEシリーズ

    斎藤壜店
    7,798税込8,578
    1箱(28本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。
    材質PVC
  • Sievers バイアル VEOLIA

    Sievers バイアル

    VEOLIA
    39,980税込43,978
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    他社の TOC 計でも利用可能です。 ダンボールを持ち込むことができない現場でも使用できるポリプロピレンケース入のバイアルセットです。TOC 10 ppb未満の洗浄保証付のため容器由来の汚染を気にせずに低濃度域の TOC を正確に測定することができます。ペーパーフリーパッケージ。 Sievers純正( TOC 10 ppb 未満洗浄保証付) 他社の TOC 計でも利用可能です。
    容量(mL)40材質(本体)透明 ホウケイ酸ガラス 、タイプ1口内径×外径×高さ(mm)17×27.5×95セプタムシリコーン/テフロン
  • Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    38,980税込42,878
    1箱(2箱×6本)ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包。器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性。細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)。トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
  • ポリエチレン 丸細口ボトル SKA シービープラス

    ポリエチレン 丸細口ボトル SKA

    シービープラス
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber

    三商
    4,198税込4,618
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)26ねじ規格38
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付

    三商
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 攪拌容器 M1-555シリーズ用キャップ 近畿容器

    攪拌容器 M1-555シリーズ用キャップ

    近畿容器
    59税込65
    1枚
    5日以内出荷
    001用キャップ
    材質PPアズワン品番54-0133-93
  • 広口ポリ容器 (中蓋付き) エスコ

    広口ポリ容器 (中蓋付き)

    エスコ
    115税込127
    1個
    翌々日出荷
    中ブタ付き。フタはねじ式。高品質のポリエチレン容器。
    材質ポリエチレン寸法(mm)37.5×77 (H)容量(mL)50内径(Φmm)28.5
  • サンプルパック マヨネーズ瓶 ガラス容器本体/キャップ 日本山村硝子

    サンプルパック マヨネーズ瓶 ガラス容器本体/キャップ

    日本山村硝子
    3,898税込4,288
    1箱(24本)
    8日以内出荷
    ご注文の多いバリエーションを揃えました。試料の保存の比較容器として最適です。広口容器ですから、試料の出入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。TPXキャップは、培養用としてご利用下さい。
びん/容器類