絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: びん/容器類

3,630件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付

    三商
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • セプタム付スクリューキャップ アイデック

    セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    36,980税込40,678
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
    規格9mm用材質(キャップ)PP
  • インサート 0.4mL ガラス 平底 アイデック

    インサート 0.4mL ガラス 平底

    アイデック
    24,980税込27,478
    1ケース(10箱×100本)
    欠品中
    HPLCやGCなどの分析用途に最適な0.4mLの平底ガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、正確な試料観察と定量分析をサポートします。平底形状により安定性と液残りの少なさを両立。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.4サイズ(mm)31×6
  • 詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ファイン[日用品]

    詰め替えぶら下げ 逆ポンプ

    ファイン[日用品]
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    〇詰め替え用パックに直接取り付けるだけ ! 〇詰め替えの手間なし、絞り出す手間なし、ボトルのヌメリなし
    材質【ポンプ】ABS、シリコン、PP、POM、SUS【フック】PPホワイト質量(g)47寸法(cm)【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】7.6×3.75×0.65
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    11,980税込13,178
    1組(100本)
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイト中栓 アラム

    スポイト中栓

    アラム
    2,398税込2,638
    1式(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
    材質シリコンキャップ外径30mm 内径16mm
  • スポイト瓶用ガラススポイト マルエム[理化学・容器]

    スポイト瓶用ガラススポイト

    マルエム[理化学・容器]
    589税込648
    1組(10個)
    翌日出荷
    入数10
  • スチロール棒瓶 サンプラテック

    スチロール棒瓶

    サンプラテック
    949税込1,044
    1組(10個)
    翌日出荷
    透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
    材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
  • インサート ケニス

    インサート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
  • Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    21,980税込24,178
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル

    バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

    大阪ケミカル
    8,298税込9,128
    1箱(100セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
  • スクリュー管 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]

    スクリュー管 透明 ケース販売

    マルエム[理化学・容器]
    13,980税込15,378
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり
  • クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]

    クリーム瓶 CRシリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    24,980税込27,478
    1箱(60個)
    8日以内出荷
    オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。
    仕様100mL 60個入材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート容量(mL)100サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8アズワン品番67-6440-74
  • 低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付 岩田硝子工業

    低溶出 IRAS ステリバイアル ゴム栓・キャップ付

    岩田硝子工業
    8,298税込9,128
    1箱(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。別途巻締機が必要となります。
    仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上透明
  • 高気密保存瓶 ラブディポット

    高気密保存瓶

    ラブディポット
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    容器とフタの締め付けが楽にできる外周リング付きの構造です。上部キャップを開けてマイクロシリンジで内容物を取り出せます。
    材質フタ/PTFE(フッ素樹脂)、フタ部Oリング/バイトン(R)、容器/硼珪酸ガラス
  • 共栓キャップ PP製 Polylab

    共栓キャップ PP製

    Polylab
    229税込252
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
    材質PP
  • ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    12,980税込14,278
    1箱(12袋×1個)
    翌々日出荷
    ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
    仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    30,800税込33,880
    1箱(10袋×10本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル
    仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
  • 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン

    規格瓶SCC 茶褐色

    アズワン
    31,300税込34,430
    1箱(10袋×10本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーンルーム用ガラスボトル
    仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    材質PP容量(mL)0.4口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-99バイアル透明
  • SureSTARTバイアル 1箱 100本入 Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱 100本入

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワン

    ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ

    アズワン
    3,910税込4,301
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    オートクレーブ滅菌済です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
  • クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入 アズワン

    クリンプバイアル用セプタム付きキャップ 1袋 100個入

    アズワン
    2,390税込2,629
    1袋(100個)
    欠品中
    コストパフォーマンスに優れています。
    材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴムキャップサイズ(mm)Φ11アズワン品番4-6639-11
  • PFA点滴瓶 BZHシリーズ アズワン

    PFA点滴瓶 BZHシリーズ

    アズワン
    6,990税込7,689
    1本
    翌々日出荷
    ノズルの先端にキャップが付属しています。
    材質PFA
  • 広口ポリ容器 (中蓋付き) エスコ

    広口ポリ容器 (中蓋付き)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1セット(5個)
    翌日出荷
    中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
  • RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 250ml RS PRO

    RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 250ml

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付
    仕様素材 = HDPE容量 = 250mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル寸法 = 60 (Dia.) x 141mm直径 = 60mm長さ = 141mm
  • SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん 平栓タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1本(1本)
    翌々日出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • PP角型容器/PP長角 1袋 100個入 テラオカ

    PP角型容器/PP長角 1袋 100個入

    テラオカ
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
  • クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ 堀内硝子

    クリアボトル HDPE 細口 HDシリーズ

    堀内硝子
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    13日以内出荷
    成形からブローエアーまで、クリーンフィルターで一貫した管理を実施しています。ボトル内部へのコンタミネーションを防止した電子材料向けの商品です。洗浄不要でそのまま使用が可能です。※商品到着後、3か月以内に使用することをお勧めします。
    仕様●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ポリ角型瓶 20L テラオカ

    ポリ角型瓶 20L

    テラオカ
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    キャップにソフトロンパッキン付き
  • セキュリティークリーンコンテナ USMシリーズ ユーケンサイエンス

    セキュリティークリーンコンテナ USMシリーズ

    ユーケンサイエンス
    8,398税込9,238
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
  • RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ コンサス

    RJT規格 シールリング ZRJTSR-EPシリーズ

    コンサス
    429税込472
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RJT規格のユニオン継手用ガスケットです。
  • 標準アルミキャップ用 CRS マニュアル デキャッパー S.G.E

    標準アルミキャップ用 CRS マニュアル デキャッパー

    S.G.E
    28,199税込31,019
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
  • 標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー S.G.E

    標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー

    S.G.E
    27,499税込30,249
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
  • ポリ手付瓶 テラオカ

    ポリ手付瓶

    テラオカ
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    取っ手の付いた扱いやすい形状
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
  • パッカー角型 25L テラオカ

    パッカー角型 25L

    テラオカ(1件のレビュー)
    4,899税込5,389
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です 密閉蓋付きで試料の運搬や搬送に 積み重ね可能なため、省スペースで管理できます
    仕様●材質:高密度ポリエチレン●サイズ:□320×h395mmアズワン品番67-9129-20
  • 洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap 三宝化成

    洗浄瓶用・シールキャップ 白T/Cap

    三宝化成
    46税込51
    1個
    翌々日出荷
    洗浄瓶用の詰め替えキャップです。
    仕様●材質:PP●色調:白●サイズ:外径32mm×全高20mm×ネジ山径27mmアズワン品番62-2705-78
  • ハンディー取手 白 ピン付 1個 三宝化成

    ハンディー取手 白 ピン付 1個

    三宝化成
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。 肉厚PE製で非常に強固です。 付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。
    仕様●材質:PE●色調:白アズワン品番62-2705-75
  • S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大 三宝化成

    S/BS洗浄瓶用中栓 #47・ツバ大

    三宝化成
    26税込29
    1個
    翌々日出荷
    洗浄瓶用の詰め替え中栓です。
    仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径23mm×中栓径12.5mm×全高10mmアズワン品番62-2705-79
びん/容器類