カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラン瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓(共通)19摺栓19/22
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
Φ61x64mm/105ml 広口ポリ容器
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-31材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)105高さ(mm)64内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ81.0x164.5mm/0.50L 細口ポリ容器
エスコ¥245税込¥2701個翌々日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-133材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)164.5質量(g)63胴径(Φmm)81
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B材質ポリエチレン容量(mL)10000高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-2B材質ポリエチレン寸法(mm)55×55×128容量(mL)250内径(Φmm)【ふた】30目盛間隔50mL
40x40x115mm/0.10L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-1B材質ポリエチレン寸法(mm)40×40×115容量(mL)100内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57色透明容量(mL)331高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型
TAKEMOTO¥349税込¥3841個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109色透明容量(mL)1132高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
グッドボーイ褐色瓶
アズワン¥950~税込¥1,045~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付
DURAN¥7,398~税込¥8,138~1箱(4個)3日以内出荷から33日以内出荷●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
ねじ口びん液切リング 白キャップ用
DURAN¥5,998~税込¥6,598~1箱(5個)ほか3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
ねじ口びん白キャップ
DURAN¥19,980税込¥21,9781袋(5個)10日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
KUBIREボトル
サンプラテック¥449税込¥4941個当日出荷小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。トラスコ品番483-6383容量(L)1
細口バイアル用マイクロインサート
大阪ケミカル¥11,980税込¥13,1781パック(100本)当日出荷GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32容量(mL)-材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
フィルターユニット付試薬瓶 100
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥21,980~税込¥24,178~1個ほか6日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥38,980~税込¥42,878~1箱(100本)ほか12日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷から12日以内出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶
サンプラテック¥76,980税込¥84,6781本当日出荷オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE材質フッ素樹脂(PTFE)チューブ外径(Φmm)8ボールフィルター直径(Φmm)25
セキュリティーボトル 丸型
アズワン(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1ケース(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
広口ガラスボトル用 キャップ
アズワン¥505税込¥5561パック(10個)当日出荷70ネジ用のキャップです。仕様70ネジ用材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番1-4984-04
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,150~税込¥2,365~1個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
保存瓶 フタつまみ付き
DURAN(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
















![スポイド瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985568-220209-02.jpg)
![PPサーブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981982-220209-02.jpg)
![TSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981492-220209-02.jpg)
![セントバイアルG マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981088-220209-02.jpg)
![ギヤーパッキン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979392-200124-12.jpg)