絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルサム瓶(輪付) 桝水

    バルサム瓶(輪付)

    桝水
    4,798税込5,278
    1個(30mL)
    5日以内出荷
    付属の棒を使って中の粘性物を取り出します。 硬質ガラス製・棒付き・JR-1該当。 輪付きは瓶の口に輪が付いているので、立てることができます。
    規格輪付
  • 小型クリーンボトル  白色(ナチュラル)20本入 セキスイ

    小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    13日以内出荷
    丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。
    仕様容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mmアズワン品番65-3663-13
  • シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1袋(5個)
    15日以内出荷
    ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
    用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
  • PFA標本瓶 VITLAB

    PFA標本瓶

    VITLAB
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬に優れた高品質PFA製
    材質PFA温度範囲(℃)-196~250
  • 広口スクリューキャップ用セプタム Agilent Technologies

    広口スクリューキャップ用セプタム

    Agilent Technologies
    2,498税込2,748
    1組(100個)
    7日以内出荷
    タイプ広口スクリューキャップ用セプタム
  • 圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies

    圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ

    Agilent Technologies
    4,298税込4,728
    1組(100個)
    7日以内出荷
    タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色セプタムPTFE/ シリコン
  • フィルタバイアルプレス機 ケニス

    フィルタバイアルプレス機

    ケニス
    59,980税込65,978
    1個
    46日以内出荷
    フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
    仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
  • スタンダードフィルタバイアル(Thomson社) ケニス

    スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。
    材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
  • 圧着セプタム付スクリューキャップ ケニス

    圧着セプタム付スクリューキャップ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • スクリューキャップチューブ WATSON

    スクリューキャップチューブ

    WATSON
    18,980税込20,878
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
    形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    8,798税込9,678
    1組(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
  • 広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ DWK Life Sciences

    広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ

    DWK Life Sciences
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
    アズワン品番4-5035-11
  • 遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ Qorpak

    遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ

    Qorpak
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
  • 石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン

    石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入

    アズワン
    23,900税込26,290
    1箱(10本)
    当日出荷
    SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
    材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
  • 標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本 NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
  • TOCバイアル瓶用 赤キャップ セプタム付 100個入 Quality Environmental Containers

    TOCバイアル瓶用 赤キャップ セプタム付 100個入

    Quality Environmental Containers
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52構成赤キャップ(セプタム付)アズワン品番4-4813-11
  • 角型びん Kartell(カルテル)

    角型びん

    Kartell(カルテル)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
    材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
  • 細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン

    細口丸型遮光瓶SCC 茶

    アズワン
    4,480税込4,928
    1パック(5袋×1個)ほか
    当日出荷
    材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
  • 丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(細口)

    GA(グリーンエース)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん白キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
  • シリコンパッキン センサー用 穴なし SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン センサー用 穴なし

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
    用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。材質シリコン
  • ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん 中管 円筒フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    材質ほうけい酸ガラスフィルター穴径(μm)100~160ゴム止外径(Φmm)8
  • ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん 中管 市瀬式

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 中管 ウォルター式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付
  • 1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ TGK(東京硝子器械)

    1.5mLラベル付広口褐色バイアルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    3,798税込4,178
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷
    容量(mL)1.5種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
  • 高気密保存バイアル ジーエルサイエンス

    高気密保存バイアル

    ジーエルサイエンス
    15,690税込17,259
    1個
    3日以内出荷
    揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
  • シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンス

    シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

    ジーエルサイエンス
    49,199税込54,119
    1セット(1000個)
    当日出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
  • Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約63(1個当たり)胴径(Φmm)80入数10個
  • Φ33x 68mm/  30ml 細口ポリ容器 エスコ

    Φ33x 68mm/ 30ml 細口ポリ容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約7.5胴径(Φmm)33
  • Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5
  • Φ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ36.5x74.0mm/ 50ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)37胴径(Φmm)36.5
  • Φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)27胴径(Φmm)28
  • Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン容量(L)5内径(Φmm)85胴径(Φmm)170
  • Φ100x188mm/1L 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ100x188mm/1L 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン容量(L)1内径(Φmm)44胴径(Φmm)100
  • Φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコ

    Φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器(10個

    エスコ
    1,670税込1,837
    1パック
    翌日出荷
  • Φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ 63x123mm/250ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)30胴径(Φmm)63
  • Φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ37.5x77mm/ 50ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    115税込127
    1個
    翌日出荷
  • 11mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    11mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    タイプ11mmΦ用型式DK-11
びん/容器類