カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

穴開青蓋 セプタムスリット入
大阪ケミカル¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入参照型番CS09BW-Sキャップタイプ9-425入数100セプタム青PTFE/白シリコン
穴開青蓋 セプタム付
大阪ケミカル¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本参照型番CS09RWキャップタイプ9-425入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
1.5mL褐色バイアル ラベル付
大阪ケミカル¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷から8日以内出荷ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。容量(mL)1.5入数100
ウルトラボンドキャップスリット付き
大阪ケミカル¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷品名Waters Alliance System用バイアル参照型番186000305品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリット付き
ウルトラボンドキャップ
大阪ケミカル¥7,798税込¥8,5781箱(100個)当日出荷品名Waters Alliance System用バイアル参照型番186000274品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリットなし
PPバイアル 300μL スリット付き
大阪ケミカル¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002639口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリット付き PTFE/シリコンラベル×
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥2,998~税込¥3,298~1パック(12本)当日出荷から5日以内出荷オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。材質本体/PPCO、キャップ/PP色透明
広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,498~税込¥6,048~1袋(12本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトルメイソンジャータイプ 2115シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥4,998~税込¥5,498~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能材質本体/PPCO、キャップ/PP
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,598~税込¥3,958~1袋(12本)当日出荷から5日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO、キャップ/PP
ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製
BOLA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)キャップGL45耐熱温度(℃)-20~+230アズワン品番4-2063-01
PFAボトル 細口
コクゴ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。材質PFAタイプ細口口形状細口中栓なし
GL45 PP穴あきスクリューキャップ
アイシス¥999税込¥1,0991個当日出荷PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
GL18 閉鎖用スクリューキャップ
アイシス¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
A型カラーシリコンパッキン PQA-GR
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,498~税込¥4,948~1個15日以内出荷半透明のA型シリコンパッキン[PQA]を緑色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。材質シリコンゴム(食品衛生法適合品)
広口ガラス瓶 バキューム処理済
Qorpak¥27,980~税込¥30,778~1箱(24本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷容器内部にバキューム処理とイオナイズ処理を施し、不純物を除いています。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付Thermoset(緑色)
広口ガラス瓶 クリーン処理済
Qorpak¥32,980~税込¥36,278~1箱(12本)ほか翌々日出荷半揮発性物質、農薬、PCB、および金属について洗浄されたガラス容器です。製薬、化学、環境等の分野での保管に適しています。仕様洗浄対象/半揮発性有機物、塩基性中性酸(BNA)、有機塩素系農薬とアルファおよびガンマクロルデン、ポリ塩化ビフェノール(PCB)、金属+水銀および無機物(フッ化物、シアン化物、硫酸塩、硫化物、塩化物、酸性物質、アルカリ物質、フェノール類))材質瓶/ソーダ石灰ガラス(USP TypeIII)、キャップ/PTFEライナー付PP
液体窒素容器 YDSシリーズ
チャート¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!材質アルミニウム
栓付褐色試薬瓶 目盛付き
アズワン¥3,069~税込¥3,376~1本当日出荷から翌々日出荷300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。材質硼珪酸ガラス色褐色キャップ形式共栓
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL
アズワン¥22,671~税込¥24,938~1箱(200個)当日出荷から翌々日出荷キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。容量(mL)120胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78全高(mm)78耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE目盛あり色(本体)クリア
液体シンチレーションバイアル
Kartell(カルテル)¥6,298~税込¥6,928~1箱(2000本)ほか当日出荷から翌々日出荷密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。仕様認証: CE/IVD材質本体/HDPE、フタ/PP
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 黒材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-19
オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品 黒キャップ+スリットセプタム
LLG Labware¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷仕様黒キャップ+スリットセプタム(PTFE/シリコン)、キャップサイズ: 8-425材質PPアズワン品番3-9526-17
ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL 0457-03-10シリーズ
climbing(クライミング)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から17日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)500フィルター直径(Φmm)25摺合せ45/40チューブ接続口径(Φmm)9
ヘッドスペーススクリューバイアル 高温対応 6904シリーズ
PROQUALITA¥24,980税込¥27,4781箱(100個)翌々日出荷高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18容量(mL)(バイアル) 20キャップ色シルバーアズワン品番3-9253-01
チルトボトル交換用キャップ
SIBATA(柴田科学)¥569税込¥6261個翌々日出荷チルトボトル(017400-500A)用のスクリューキャップです。ポリプロピレン製です。材質PPアズワン品番3-8770-31![CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071267-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ
マルエム[理化学・容器]¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか6日以内出荷から7日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン色(本体)褐色パッキンあり![CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071109-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ
マルエム[理化学・容器]¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)グリーン色(本体)透明パッキンあり![CCスクリュー管 透明 ブルーキャップ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071023-210319-02.jpg)
CCスクリュー管 透明 ブルーキャップ
マルエム[理化学・容器]¥7,798~税込¥8,578~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)ブルー色(本体)透明パッキンあり
PCテクノボトル 広口 500mL
ニッコー¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL
HARIO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可容量(mL)50高さ(mm)91ねじ口規格(GL)GL-32色(フタ)青胴径(Φmm)46アズワン品番63-5510-06![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61617466-210319-02.jpg)
軽量規格瓶
マルエム[理化学・容器]¥9,998~税込¥10,998~1組(50本)ほか翌日出荷から3日以内出荷耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)
ケニス¥8,898~税込¥9,788~1組(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色)口形状ねじ口材質(パッキン)ソフトロンPP貼り色(本体)茶色ガラス色褐色
バキュームバイアル
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1組(50本)ほか6日以内出荷耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル


































![CCスクリュー管 褐色 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071267-210319-02.jpg)
![CCスクリュー管 透明 グリーンキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071109-210319-02.jpg)
![CCスクリュー管 透明 ブルーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62071023-210319-02.jpg)



![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61617466-210319-02.jpg)