絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
  • 点滴瓶 コクゴ

    点滴瓶

    コクゴ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1ケース(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    滴下タイプの小型容器です。
    用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
  • ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付

    DURAN
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
  • ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質PP最高使用温度(℃)140
  • ガスクロスタンダードカプセル 桐山製作所

    ガスクロスタンダードカプセル

    桐山製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    43,980税込48,378
    1セット(500本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
    仕様セルフスタンディング:可
  • シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]

    シリンジクロスカットバイアル 茶

    マルエム[理化学・容器]
    5,998税込6,598
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]

    シリンジクロスカットバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    5,998税込6,598
    1セット(20個)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • メスピペット用シリコンキャップ 三商

    メスピペット用シリコンキャップ

    三商
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PFA試験管 キャップ 三商

    PFA試験管 キャップ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • PFAガス洗浄瓶 三商

    PFAガス洗浄瓶

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PFA樹脂ボールフィルター直径(Φmm)25
  • MVバイアル用ホールキャップ 三商

    MVバイアル用ホールキャップ

    三商
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    材質PP
  • クリーンコンテナ 150ml 三商

    クリーンコンテナ 150ml

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(200個)
    6日以内出荷
    クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
    材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)150目盛20mL毎100mL適合容量(mL)120上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色
  • スチロールねじ瓶 No.3 三商

    スチロールねじ瓶 No.3

    三商
    8,198税込9,018
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    種別No.3材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)14上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
  • スチロールねじ瓶 No.1 三商

    スチロールねじ瓶 No.1

    三商
    5,798税込6,378
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    種別No.1材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)5上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
  • エムキャップNo.23白SPP2.0 三商

    エムキャップNo.23白SPP2.0

    三商
    31税込34
    1個
    4日以内出荷
    キャップがセキュリティータイプになっています。
    対応商品MPV-10・15
  • スチロール棒瓶 三商

    スチロール棒瓶

    三商
    63税込69
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリエチレン
  • スピードボーラー 三商

    スピードボーラー

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
    種別6本組ハンドル付
  • スピードボーラー 三商

    スピードボーラー

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
    種別12本組ハンドル付
  • 集気瓶 底ナシ 本体のみ 三商

    集気瓶 底ナシ 本体のみ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • スリムラインストレージボトル 三商

    スリムラインストレージボトル

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
    材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
  • ガロン瓶用コネクターキャップ 三商

    ガロン瓶用コネクターキャップ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
    付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
  • SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ 三商

    SMサンプル瓶 ラバー付金キャップ

    三商
    39税込43
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別ラバー付金キャップ
  • SMサンプル瓶 TPXキャップ付 三商

    SMサンプル瓶 TPXキャップ付

    三商
    8,698税込9,568
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
  • SGボトル45mm用穴あきキャップ 三商

    SGボトル45mm用穴あきキャップ

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※。キャップ開閉時に、ホースがよじれません。
    ねじ規格45材質(キャップ)フェノール材質(Oリング)フッ素ゴムコネクタ外径Φ6mm×2材質(コネクタ)PP
  • SGボトル38mm用穴あきキャップ 三商

    SGボトル38mm用穴あきキャップ

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。
    ねじ規格38材質(キャップ)PPS
  • SK規格瓶 三商

    SK規格瓶

    三商
    8,598税込9,458
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    エンジキャップ、PE中栓付
  • SMサンプル瓶 金キャップ 三商

    SMサンプル瓶 金キャップ

    三商
    29税込32
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別キャップ
  • セーフティープラグボトル 三商

    セーフティープラグボトル

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
  • 集気瓶用ガラスフタ 三商

    集気瓶用ガラスフタ

    三商
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ニューモルトン栓 三商

    ニューモルトン栓

    三商
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3カ所ツメ付
    材質ステンレス
  • ディスポPPキャップ 三商

    ディスポPPキャップ

    三商
    999税込1,099
    1セット(100個)ほか
    6日以内出荷
    柔らかい固定ツメでスムーズ脱着。低価格・オートクレーブ可
  • ハンドデキャッパー 三商

    ハンドデキャッパー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
    用途外す
  • アルミシール用ハンドクリッパー 三商

    アルミシール用ハンドクリッパー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
  • 硝子製ガートル イルリ 三商

    硝子製ガートル イルリ

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質硝子容量(mL)500ノズル口径(Φmm)9胴径×全長(mm)71×255
  • 万能つぼ ステンレス製 三商

    万能つぼ ステンレス製

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    種別ステンレス製材質SUS304
  • 共通摺合せ試薬瓶 三商

    共通摺合せ試薬瓶

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質硬質1級ガラス容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)141×250口内径(Φmm)31.5ねじ規格45
  • 培養瓶 三商

    培養瓶

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ふらん瓶立て 三商

    ふらん瓶立て

    三商
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
    材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
びん/容器類