絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene ポリカーボネート細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    5,398税込5,938
    1個ほか
    3日以内出荷
    液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
    材質本体:PC 蓋:PP
  • ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付) ニッコー

    ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)

    ニッコー
    18,980税込20,878
    1組(75本)ほか
    5日以内出荷
    直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×75肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-30A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-30A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)20.8ポリ栓色イエロー
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    7,198税込7,918
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
  • ねじ口びん用キャップ ポート4 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート4

    アイシス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
  • ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート3

    アイシス
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
  • 共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズ climbing(クライミング)

    共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
  • 共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ climbing(クライミング)

    共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質並ガラス容量(mL)60内径(Φmm)口部:Φ28全高(mm)(フタ含む):90アズワン品番63-1392-62胴外径(Φmm)上部:Φ48
  • 共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ climbing(クライミング)

    共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ

    climbing(クライミング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    欠品中
    材質並ガラス容量(mL)30全高(mm)74(フタ含む)口内径(Φmm)23アズワン品番63-1392-61胴外径(Φmm)上部:41
  • バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(50組)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
  • キャップ フェノール NEG(日電理化硝子)

    キャップ フェノール

    NEG(日電理化硝子)
    2,998税込3,298
    1袋(30個)ほか
    3日以内出荷
    材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)190
  • キャップ メラミン NEG(日電理化硝子)

    キャップ メラミン

    NEG(日電理化硝子)
    1,598税込1,758
    1袋(30個)ほか
    3日以内出荷
    材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)121
  • 広口試薬びん (無色) ナリカ

    広口試薬びん (無色)

    ナリカ
    1,550税込1,705
    1個
    4日以内出荷
    無色
  • 細口試薬びん (無色) ナリカ

    細口試薬びん (無色)

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    4日以内出荷
    無色
  • サンプル管 ナリカ

    サンプル管

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 透明広口試薬びん ナリカ

    透明広口試薬びん

    ナリカ
    112税込123
    1個
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
    材質ポリプロピレン透明口タイプ広口
  • S-ボトル(角型) 三宝

    S-ボトル(角型)

    三宝
    17,980税込19,778
    1ケース(50本)ほか
    7日以内出荷
    ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。・液漏れなしの低価格ボトル。・角型なので保管や運搬に便利です。
  • S-ボトル(広口) 三宝

    S-ボトル(広口)

    三宝
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。
  • 2122大型口角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    5,098税込5,608
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    8,398税込9,238
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • 広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 角型

    PYREX(パイレックス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
  • 広口メジュームびん用赤キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用赤キャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    PTFEライナー付です。
    材質ポリエステル樹脂ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
  • 広口メジュームびん(茶・赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(茶・赤キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
  • 広口メジュームびん(赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(赤キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
  • 細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    7,398税込8,138
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    強化瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
    材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
  • 強化瓶 Thermo Fisher Scientific

    強化瓶

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
  • 活栓付丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付丸型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
    材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓
  • 酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA細口ボトル

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
びん/容器類