カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸型ボトル カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷表示は5L単位、目盛りは1L単位です。 一体成型のハンドル付です。材質本体/LDPE、蓋/PP口内径(Φmm)64
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098~税込¥4,508~1組(12本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス¥8,698~税込¥9,568~1箱(72本)ほか3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス¥8,798~税込¥9,678~1箱(72本)翌日出荷から3日以内出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
底なし集気びん(アルミ製ふた付き)
ナリカ¥2,080~税込¥2,288~1個4日以内出荷国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。付属品アルミ製ふた
底なし集気びん(ガラス製ふた付き)
ナリカ¥1,750~税込¥1,925~1個4日以内出荷国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。付属品ガラス製ふた
プチボトル30mL セット(ケース無)
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(6本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。付属品カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)白(遮光型)
プチボトル30mL セット(ケース無)
ナリカ¥5,300税込¥5,8301セット(6本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 1滴の量が決まっているので便利です。付属品カラーラベル材質低密度ポリエチレン製容量(mL)30色(本体)透明
白キャップ
NEG(日電理化硝子)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)3日以内出荷仕様ねじ口びん用TGK品番717-04-06-19材質ポリプロピレン樹脂製適合管びんS-3、S-5、SV-5、SV-8用
広口瓶 KAUTEX(R)
KAUTEX¥389~税込¥428~1本翌々日出荷目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。仕様オートクレーブ可(121℃)種別KAUTEX材質PP(ポリプロピレン)
細口瓶
アズワン¥5,782~税込¥6,360~1箱(100本)ほか3日以内出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
カラーフードパック
Lustro ware(ラストロウェア)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷部署別・作業別などで色分けして使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(L)5.7耐熱温度(℃)本体/-20~+100、蓋/-30~+50サイズ(mm)242×307×101
ポリパック
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個欠品中口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!仕様遮光トラスコ品番557-6407材質PE容量(L)10ねじ山20A
ポリカーボネート大型瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から8日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。口内径(Φmm)95
ポリ滴瓶(遮光タイプ)
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781組(10個)翌日出荷紫外線に敏感な物質の保管に適しています。容量(mL)15材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
PFAボトル細口(中栓なし)
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
BHO-3000 No.1(N)HB330/UE320
TAKEMOTO¥899税込¥9891個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番819-9680幅(mm)225色透明容量(mL)3286高さ(mm)255質量(g)150奥行(mm)87名称容器
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)250高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77





























![ポリ栓 PC-8 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19655336-180611-02.jpg)






![スポイト瓶用 ガラススポイト マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18259118-260908-02.jpg)