絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,342)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
  • 日東工器(1,761)
  • TRUSCO(1,531)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(924)
  • ベッセル(922)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(757)
  • Wera(676)
  • KNIPEX(クニペックス)(673)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7,167)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(200)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(321)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
  • リサイクル・リビルト(71)
  • 修理(1)
  • 校正(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ

    カッター オートロックタイプ グリップ付

    モノタロウ(169件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
    種別L型全長(mm)168黄色、黒材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • 替刃 大 カッター用 モノタロウ

    替刃 大 カッター用

    モノタロウ(366件のレビュー)
    119税込131
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅18mmの標準タイプ。
    仕様L型カッター各社共通の替刃。全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)カーボンスチール
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    309税込340
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • カッター替刃 (大) オルファ

    カッター替刃 (大)

    オルファ(107件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    209税込230
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー パワーグリップ モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ

    モノタロウ(312件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ

    工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー

    モノタロウ(181件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
    材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC入組点数3切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • カッター 小型 モノタロウ

    カッター 小型

    モノタロウ(149件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    37税込41
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • カッター オートロックタイプ モノタロウ

    カッター オートロックタイプ

    モノタロウ(130件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
    付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)仕様ロック機構付種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂規格L型刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
  • ハイパーAL型 オルファ

    ハイパーAL型

    オルファ(28件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329イエロー/ブラック質量(g)79規格AL型刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • 精密ドライバー セット 11本 モノタロウ

    精密ドライバー セット 11本

    モノタロウ(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(11本)
    当日出荷
    用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)170種類セット品材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866)材質(グリップ)スチールケース寸法(mm)125×80×30商品構成セット品刃先マグネットなし
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(377件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)5(入力/最大)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(mAh)800質量(g)170(本体のみ)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147柄径(Φmm)45入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAh充電時間(分)60サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ モノタロウ

    パイプレンチ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
  • バッテリーBL1015 マキタ

    バッテリーBL1015

    マキタ(30件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • マイクロドライバー ベッセル

    マイクロドライバー

    ベッセル(52件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ

    ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き

    モノタロウ(232件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
  • ハイパーL型 オルファ

    ハイパーL型

    オルファ(30件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
    仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337イエロー/ブラック質量(g)86規格L型適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力万能はさみ コンパクト モノタロウ

    強力万能はさみ コンパクト

    モノタロウ(111件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
  • モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウ

    モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ

    モノタロウ(25件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント

    モノタロウ(44件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ウォーターポンププライヤー モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
    用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(264件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
...