絞り込み
ブランド
- SBS
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア
SBS¥599税込¥6591個当日出荷から翌々日出荷機能は本格派で錆に強いステンレス製です。 お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。 レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。 根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2全長(mm)140タイプ万能タイプ刃長(mm)35切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚刃厚(mm)3切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付
SBS¥899税込¥9891個当日出荷根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付
SBS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
アングルドライバー ビット・マグネット式ホルダー付
SBS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番363-3935セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35マグネットあり(マグネット式アダプター使用時)入数10点