絞り込み
ブランド
- キラ・コーポレーション
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る

万能ボール盤 手動タッピング兼用
キラ・コーポレーション¥1,198,000税込¥1,317,8001台4日以内出荷から31日以内出荷ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25テーパーMT3電源(V)三相200質量(kg)170コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×40回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
自動送り付ボール盤
キラ・コーポレーション¥779,800税込¥857,7801台翌日出荷から翌々日出荷用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19テーパーMT2電源(V)三相200質量(kg)145コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115総高さ(mm)1272ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数6P電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×34、A×27回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)
キラ・コーポレーション¥979,800~税込¥1,077,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25テーパーMT3電源(V)三相200質量(kg)165コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×40回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
卓上タイプ タッピング盤(ドリリング兼用)
キラ・コーポレーション¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷から4日以内出荷ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13テーパーJT6電源(V)三相200質量(kg)80コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12総高さ(mm)1030ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.4Vベルト形長×数A×27、A×24回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
卓上タイプ タッピング盤
キラ・コーポレーション¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途タッピング専用テーパーJT1テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)196質量(kg)45コラム直径(Φmm)60タイプ卓上、手動、タッピングボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数K×57、A×24回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)
キラ・コーポレーション¥539,800~税込¥593,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23テーパーMT2(MT3強力型)電源(V)三相200質量(kg)130コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75全高(mm)1279
卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)
キラ・コーポレーション¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13質量(kg)72コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数A×39回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800機械主軸テーパJT6