絞り込み
ブランド
- CHANNEL
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

ロングリーチエンドニッパ
CHANNEL¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。トラスコ品番217-9464材質炭素鋼全長(mm)203
板金ハサミ 高強度 ストレートタイプ
CHANNEL¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。トラスコ品番148-6965全長(mm)238.25材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)22.35切断能力(mm)ステンレス板1切断能力(mm)鉄板1.2
板金ハサミ
CHANNEL¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6962全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ
CHANNEL¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154
強力型エンドカッティングニッパー
CHANNEL¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。スリム設計と高い切断能力を両立しています。用途ワイヤの切断、結束に。トラスコ品番217-9463材質高炭素鋼(レーザー焼入処理)全長(mm)187
ロングリーチプライヤー
CHANNEL¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。材質高炭素鋼全長(mm)200
プライヤーレンチスピードグリップ
CHANNEL¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質高炭素鋼(高周波焼入れ)
板金ハサミ アップライト右曲りタイプ
CHANNEL¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6971全長(mm)207.77材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ アップライト左曲りタイプ
CHANNEL¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6970全長(mm)207.77材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ 多目的 ストレートタイプ
CHANNEL¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。トラスコ品番148-6968全長(mm)250.95材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)35.05切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ オフセット右曲りタイプ
CHANNEL¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6967全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ オフセット左曲りタイプ
CHANNEL¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6966全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ スタンダードストレートタイプ
CHANNEL¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6964全長(mm)250.95材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)35.05切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ スタンダード右曲りタイプ
CHANNEL¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6963全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ
CHANNEL¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷全長(mm)241最大口開き(mm)31仕様5段階調整トラスコ品番116-2697材質炭素鋼(防錆コート)質量(g)363
強力型ロングノーズプライヤー
CHANNEL¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷バネ無し材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
ウォーターポンププライヤー BigAzz
CHANNEL¥16,980税込¥18,6781丁9日以内出荷全長(mm)514最大口開き(mm)139トラスコ品番116-2666材質炭素鋼(防錆コート)質量(kg)2調整方法12段階
ニッパ(アングルヘッドタイプ)
CHANNEL¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.4~2.3切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)
CHANNEL¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷全長(mm)203最大口開き(mm)38トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)質量(g)358調整方法4段階