絞り込み
ブランド
- A.T.FIELD
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

細工カッター ATFシリーズ
A.T.FIELD¥1,498税込¥1,6481本当日出荷エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
ダイヤル式温度調節はんだごて 初号機モデル
A.T.FIELD¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷温調機能などプロ仕様の性能を1本のグリップに凝縮しつつも、基板が透けて見えるメカニカルなクリアカラーや金属部分に施されたレーザーマーキングによってエヴァンゲリオンの世界観が表現されたモデル。 本体のダイヤルを回すことで200~500℃までの温度調整が可能で(温調器等は不要)、作業に合わせた最適温度を簡単に調節できる(数字以外の目盛りにダイヤルを合わせても正確に温度調整される)。 プラグをコンセントに差すと温度上昇開始。通電中はグリップ部にある機体のナンバーロゴがLEDランプで発光し、温度変化をお知らせ(温度上昇中は点灯、設定温度到達時は点滅、温度下降中は消灯)。 設定温度に素早く達し、スピーディに作業ができるセラミックヒータータイプ。絶縁性に優れ、ICなどのデリケートな電子部品のはんだ付けに適する。グリップからこて先までの長さが短く、鉛筆を持つような感覚で作業ができるのも特徴。 ダイヤルを外して温度変更をできなくするロック機能付き。ロック状態で温度変更するためのロックキーも付属。構造を見直して優れた熱伝導率を実現したこて先は、人体や環境に悪影響のある鉛を不使用。白光社製の交換用こて先に対応。付属品ロックキー色パープル質量(g)約61(こて先装着時、電源コード除く)消費電力(W)50電源AC 100V 50/60Hz本体寸法(mm)約30×233×30(こて先装着時、電源コード除く)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃リップル温度(℃)無負荷時±1プラグ形状平型プラグこて先形状長さ14.5mm/先端R0.5(メーカー品番:T18-B)
ペンサンダー 初号機モデル
A.T.FIELD¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂色パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
コンビネーションプライヤ 150mm エヴァンゲリオン
A.T.FIELD¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷パイプなどの丸い物をしっかりとつかんで回せる。ヘッド部分にレーザーでブランドロゴ、NERVマーク、機体番号を刻印。 つかむ物の大きさに応じて2段階の口開きが可能。ピンが埋め込み式なので本体がスリム。 物をつかむ・まわす・曲げる・切るなど、多岐にわたる用途に使用することができる。 くわえ部の奥を使って、太さ3mmまでの針金や鉄線を切断することができる。 握りやすいビニールグリップを採用。長時間の使用でも高い作業性を実現。用途車両整備・設備配管作業等から一般家庭用にも、針金の切断も材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)(ヘッド部)9.3寸法(mm)約44.5×168×13.5(閉じたとき)質量(g)約175トルク(N・m)(保証)62.8対象20mmまで(針金切断は直径3mmまで)ヘッド幅(mm)30ヘッド長さ(mm)41.5
ハリガネニッパ エヴァンゲリオン
A.T.FIELD¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷線材の切断に特化した専用ツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 熟練した職人によって仕上げられた刃が最高の切れ味を約束。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。用途鉄線やアルミ線などの線材の切断に寸法(mm)約50×H133.5×13(刃を閉じているとき)質量(g)約90切断能力(mm)鉄線/直径1.5、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2グリップ長さ(mm)96(閉じたとき)刃の厚さ(mm)8.3刃部幅(mm)14(閉じたとき)
クラフトペンチ エヴァンゲリオン
A.T.FIELD¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷一丁で様々な用途に使えるワイヤークラフトに便利なツール。 刃物の町・新潟県三条市の職人が仕上げた高品質な刃先にはNERVマークと機体番号がレーザーで刻印されている。 印字で先端は従来品に比べ、線材を傷付けにくい丸みを帯びた溝加工。 長時間の使用を考慮し、手が疲れにくい本体形状とバランスを追求。 耐久性に優れ、やわらかな使用感のプラスチックバネを採用。 エラストマー樹脂をグリップに採用し、手になじむ使用感。子供や女性でも扱いやすい軽量モデル。用途切る・曲げる・つかむ・回すなど寸法(mm)約50×157×13(刃を閉じているとき)質量(g)約95グリップ長さ(mm)95(閉じたとき)先端幅(mm)14(閉じたとき)先端厚さ(mm)8刃長(mm)7寸法(幅W×厚さ)(mm)最先端部:2.5(閉じたとき)×2加工長(mm)(先端溝)20切断能力(mm)鉄線/直径1.2、アルミ線/直径4.0、銅線/直径2.6、より線2.0mm2