絞り込み
ブランド
  • エス・ピー・エアー
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(15,710)
  • TRUSCO(1,526)
  • SK11(1,371)
  • マキタ(1,104)
  • Wera(1,015)
  • KNIPEX(クニペックス)(957)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(948)
  • KTC(763)
  • RIDGID(日本エマソン)(729)
  • ベッセル(669)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(642)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(580)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(574)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(553)
  • トップ工業(537)
  • SIGNET(シグネット)(523)
  • ANEX(514)
  • 日東工器(481)
  • Clover(クロバー)(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー

    エス・ピー・エアー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
  • エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアー

    エアーラチェット 9.5Sq

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
    最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
  • 低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー

    低床リバーシブルアングルドリル 10mm

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ラチェパクト エス・ピー・エアー

    ラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ホース取付口NPT1/4全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62
  • ウインドポリッシャー75×110mm エス・ピー・エアー

    ウインドポリッシャー75×110mm

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
    用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどにパッド寸法(mm)75×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.62オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
    用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等最大回転数(min-1[r.p.m])16000付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
  • SP ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    SP ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
  • 19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    19mm角エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    全長が短いショートタイプです。
    用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • Φ100mmロングカットオフツール エス・ピー・エアー

    Φ100mmロングカットオフツール

    エス・ピー・エアー
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
    用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
  • 38mm角大型インパクトレンチ エス・ピー・エアー

    38mm角大型インパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
    用途車輌解体・組立作業などに。最大締付トルク(N・m)5500トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
  • 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])400チャック能力(mm)13仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • C面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エアーミニベベラー用C面用チップです。
    トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
    用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)1000無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300トラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7空気消費量(m3/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
    空気消費量(m3/min)0.2トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56
  • アングルグラインダー100mm エス・ピー・エアー

    アングルグラインダー100mm

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
    用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース取付口NPT1/4質量(kg)1.7砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000最大締付トルク(N・m)7~68仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
    用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等最大回転数(min-1[r.p.m])17000付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ全長(mm)245質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)120ベルト速度(m/min)2580ホース取付口1/4”NPT
  • SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    SP-390DX エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
    用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器 エス・ピー・エアー

    充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器

    エス・ピー・エアー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-7188質量(kg)0.34種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)40消費電力(VA)40バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8691-43
  • R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
  • 充電器 エス・ピー・エアー

    充電器

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番161-2836質量(kg)0.7種類充電器消費電力(W)110
  • バッテリーパック エス・ピー・エアー

    バッテリーパック

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番161-2837質量(kg)0.63種類バッテリーパック
  • エアーミニベベラー エス・ピー・エアー

    エアーミニベベラー

    エス・ピー・エアー
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
  • エアーマイクログラインダー エス・ピー・エアー

    エアーマイクログラインダー

    エス・ピー・エアー
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
    用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方
  • 18V充電コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    18V充電コードレスインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
    幅(mm)64差込角(sq.)12.7トラスコ品番121-9193質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70
  • 9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
    用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
  • 9.5mmフラットヘッドミニラチェット エス・ピー・エアー

    9.5mmフラットヘッドミニラチェット

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])290トラスコ品番111-3358全長(mm)203質量(kg)0.67空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmフラットヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])600トラスコ品番102-8423全長(mm)192質量(kg)0.7空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ピストルタイプニードルスケーラー エス・ピー・エアー

    ピストルタイプニードルスケーラー

    エス・ピー・エアー
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量・小型の強力タイプです。
    用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
  • ロンググラインダー エス・ピー・エアー

    ロンググラインダー

    エス・ピー・エアー
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    奥まったところの作業に最適なロングシャフト仕様です。
    用途グラインダー作業に。トラスコ品番855-1487質量(kg)1.332018年トラスコ掲載ページ5 0487
  • 6mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
    用途金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0487
  • エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー

    エアアングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。スイッチは、グリップ式です。
    用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。トラスコ品番836-1592質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ5 0503
  • 角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー

    角度付電動高周波強力面取りべべラー

    エス・ピー・エアー
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
    用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
  • エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー

    エアアングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
    用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
  • 非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
    用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ