絞り込み
ブランド
- 井上工具
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ゼロカッター ポキット
井上工具(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。材質ABS樹脂サイズ(mm)150×45(厚さ25)
プラスチック仕上げゴテ
井上工具¥549~税込¥604~1枚当日出荷取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
カッターポキットコンパクト
井上工具(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック色レッド/ブラック本体寸法(mm)114×38×23本体質量(g)33
コーキングカッター
井上工具(2件のレビュー)¥859税込¥9451組(2本)当日出荷古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。用途外壁のコーキング落としに。トラスコ品番194-8632セット内容平面用・コーナー用各1個材質ポリアミド炭素入り全長(mm)(平面、コーナー)75材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り質量(g)6.5刃長(mm)(平面)12(コーナー)19アズワン品番64-8341-78刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
カッターポキットコンパクトプロ
井上工具¥2,780税込¥3,0581個当日出荷カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。用途カッターナイフの刃折りに。材質本体:ABS●フタ:ダイカスト色ブラック/レッド質量(g)40サイズ(mm)114×38×23
カーボンコーキングスクレーパー
井上工具¥759税込¥8351本当日出荷ヘラの両側で「荒削り」と「仕上げ」の2パターンの作業が行えます。 カーボン樹脂配合で強度があります。 鉄製とは違い、傷つきにくいです。 ヘラの先端では、引きながらや押しながらと用途にあわせて作業ができます。 ヘラ先の反対側では、仕上げ作業ができます。用途古くなった角面のコーキング材の除去に。トラスコ品番197-5989全長(mm)190材質/仕上ポリアミド(炭素入り)質量(g)21.5刃幅(mm)36刃厚(mm)35アズワン品番64-8341-79
カッターポキット コンパクト プロ
井上工具¥26,980税込¥29,6781袋(10個)3日以内出荷カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが新登場!。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなりました。フックで腰袋の外側や内側に取付可能です。本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。用途刃折処理機材質【本体】 ABS【フタ】 ダイカスト寸法(mm)38×114×23質量(g)40