絞り込み
ブランド
- キシデンテクノ(キシデン工業)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

火花カバー 鋼板製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質鋼板質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
4Jステープル 白
キシデンテクノ(キシデン工業)¥829~税込¥912~1箱(5000本)4日以内出荷から5日以内出荷小型溶接機のパイオニア! 溶接機メーカーが作るステープル厚さ(mm)0.58線幅(mm)1.15
火花カバー アルミ製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
リングボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥99,980税込¥109,9781台欠品中WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。質量(kg)約15タイプ降圧専用周波数(Hz)50/60コンセント個数出力:8容量(kVA)定格:6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340電源コード(m)2(端末切りっ放し)定格一次電流(A)入力:301次電圧(V)入力:単相2002次電圧(V)出力:単相100二次電流(A)出力:60(15×4)
フィニッシュネイラ
キシデンテクノ(キシデン工業)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷アフター&パーツ対応可能質量(kg)1.39寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244ステープル装填数100本ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
ピンネイラ
キシデンテクノ(キシデン工業)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷アフター&パーツ対応可能質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×191×255ステープル装填数200本適合ピンネイル長さ(mm)40
ハイボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥99,980税込¥109,9781台61日以内出荷工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き質量(kg)9コンセント個数2個定格容量2KVA分類昇圧変圧器電源コード(m)2(ポッキンプラグ付)奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170二次側出力91V~115V一次側入力電圧70V~100V
変圧器 ボルマスター
キシデンテクノ(キシデン工業)¥329,800税込¥362,7801台91日以内出荷安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V