絞り込み
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
防雨型延長コード 3ツ口
タイカツ(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付用途屋外用特性防雨色黒電線仕様VCT-3芯使用場所屋外コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
延長ケーブル
タイカツ(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75
3芯延長コード15A3ツ口
タイカツ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。色黒電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
T-7延長コード(角型)
タイカツ(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
T-7延長コード(十字型)
タイカツ(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から7日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口
タイカツ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
T-7C 防塵キャップ付き延長コード
タイカツ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能用途屋内での電動工具等の延長コード特性防塵色イエロー使用場所屋内電線仕様VCTコンセント個数3(十字型)定格電流(A)15芯数2太さ(mm2)1.25
トランス
タイカツ¥25,980税込¥28,5781台欠品中電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。幅(mm)205質量(kg)10.5高さ(mm)170使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)280コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3入力電圧(V)AC200安全装置電流ブレーカー 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280無負荷損失(W)5.2
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付
ソフト防水補助コード 10m
タイカツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)
タイカツ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付電線仕様-種別VCTコンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
2PNCT延長コード
タイカツ¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。コード長さ(m)10色黒電線仕様-種別2PNCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25許容温度(℃)電線/-20~90
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷色黒長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
T-5 角型延長コード
タイカツ(2件のレビュー)¥629税込¥6921本4日以内出荷から5日以内出荷やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35使用場所屋内電線仕様VCTソフトコンセント個数3(角型)定格電流(A)15芯数2太さ(mm2)1.25