絞り込み
ブランド
- エドマ(EDMA)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

タイル施工用ゴムハンマー
エドマ(EDMA)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
板金ハサミ SUPERCOUP
エドマ(EDMA)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼切断能力(Φmm)1.2
断熱材工具 インスレーションカッター300
エドマ(EDMA)¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255gアズワン品番65-2764-20
屋根材工具
エドマ(EDMA)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710gアズワン品番65-2764-24
屋根材工具 スレートリッパー400
エドマ(EDMA)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断。災害時やリフォーム時の屋根補修に適しています。仕様サイズ:400mm 重量:700gアズワン品番65-2764-25
屋根材カッター バリオカット
エドマ(EDMA)¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックスアズワン品番65-2764-26
板金ハサミSUPERCOUP NR1用替刃
エドマ(EDMA)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。トラスコ品番256-8807適合機種11055材質焼き入れ鋼全長(mm)70刃幅(mm)15刃厚(mm)2.7
板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃
エドマ(EDMA)¥939税込¥1,0331個当日出荷板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。トラスコ品番256-8815全長(mm)73.06アズワン品番65-1935-50
ボードテコ”FOOTPLAC”
エドマ(EDMA)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。トラスコ品番256-8762材質スチール幅(mm)140全長(mm)320
石こうボード用 マグネットビスリテーナー
エドマ(EDMA)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。用途ビス打ち、ビス抜きに。トラスコ品番256-8761材質スチール プラスチック全長(mm)65差込角(mm)6.35刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35
エドマタイヤー専用結束ワイヤ
エドマ(EDMA)¥7,398税込¥8,1381箱(20巻)3日以内出荷適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL材質亜鉛メッキ鉄線直径(Φmm)0.8質量(g)390長さ(m)100
14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー
エドマ(EDMA)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2結束秒数(秒)0.8質量(kg)1.45(バッテリー含む)充電時間(時間)2付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
マット2
エドマ(EDMA)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。 粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。質量(g)910ブレード55最大切断厚さ(mm)7
プレスプラックプロ
エドマ(EDMA)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷狭所や単独作業時・穴あけ・切断加工時の石膏ボード支えに 足ふみ式固定ロックで使いやすさ抜群、持ち運びに便利なハンドル付全長(mm)600質量(kg)9.35最大板厚(mm)58高さ(cm)(ホールド)32
ラップラック
エドマ(EDMA)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷22~45°角度調整付でスムース面取り。角度だけでなく面取りの深さも調整できる。 石膏ボードの素早い面取りに最適な専用かんな。手になじむハンドル形状。 両サイドの面取りに使えるリバーシブル設計。全長(mm)300質量(g)562
屋根材カッター マットコップ
エドマ(EDMA)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。全長(mm)300質量(g)690
屋根材カッター マット
エドマ(EDMA)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。 ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。全長(mm)310質量(g)900