13ページ目: 空圧工具

特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジバフΦ80 細目 JTC

    スポンジバフΦ80 細目

    JTC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • 高圧用エアーホース 内径6mm 侍BLACK

    高圧用エアーホース 内径6mm

    侍BLACK
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高圧用のワンタッチソケットです。 ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。 ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。 接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
    ダンディーレッド×ブラックライン適合チューブ外径(Φmm)10内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
  • ミニルーター用センター付ドリルセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用センター付ドリルセット

    PROXXON(プロクソン)
    5,298税込5,828
    1セット(6本)
    当日出荷
    用途木工、金属の穴あけに。付属品ホルダートラスコ品番251-5859セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mmシャフト径(Φmm)3ホルダー
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番160-9027適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイールアダプター
  • アルティマオートトルク アルゴファイルジャパン

    アルティマオートトルク

    アルゴファイルジャパン
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
    用途研削、研磨作業に。付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0仕様無段階変則ハンディルータートラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
  • ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル 日東工器

    ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル

    日東工器
    6,298税込6,928
    1セット(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
    用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし長さ(mm)120針径(Φmm)1.6
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    8,110税込8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • ウェットブラスト用重曹 エスコ

    ウェットブラスト用重曹

    エスコ
    16,700税込18,370
    1袋(25kg)
    当日出荷
    人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
    仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
  • ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTC

    ピストルグリップダブルアクションサンダーセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
    用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケットリムーバー JTC

    ガスケットリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
    付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
  • 4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ

    4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    当日出荷
    全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
  • エアーインパクトレンチセット 310N・m WIZ'A

    エアーインパクトレンチセット 310N・m

    WIZ'A(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 シングルハンマータイプです。 自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
    用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)最大トルク(N・m)310無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)114使用空気圧力(MPa)0.61能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
  • エアードリル キーレスチャック仕様 SI

    エアードリル キーレスチャック仕様

    SI
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。仕様キーレスチャック仕様トラスコ品番216-2368全長(mm)160質量(kg)0.59無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6MPa空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ジョープッシャースプリング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャースプリング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2794適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)5アズワン品番65-1970-04
  • ジョープッシャー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
  • エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ

    エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
    用途研磨作業に付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ全長(mm)250質量(kg)1.9タイプ吸塵式、マジック式全高(mm)119無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)400使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5パッドサイズ(Φmm)121販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角

    モノタロウ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1085N・m/5秒、約610N・m/5秒、約405N・m/5秒)、逆回転(約1085N・m/5秒)全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)1492無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)140使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8実用トルク範囲(N・m)405~1085使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用 モノタロウ

    スパナ19mm ミニアングルポリッシャーM1218用

    モノタロウ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    M1218用のスパナです
    用途M1218用専用部品適合M1218用適合本体M1218材質長さ(mm)94呼び寸法M19販売区分業務用
  • ベンチグラインダー 戻りバネ オレゴン(OREGON)

    ベンチグラインダー 戻りバネ

    オレゴン(OREGON)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合本体520-100J
  • オイルタンク/LO-3550(A) 日東工器

    オイルタンク/LO-3550(A)

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • OリングJASO-1012 NBR/MAH-05/16 日東工器

    OリングJASO-1012 NBR/MAH-05/16

    日東工器(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • SB-07用ライト SSPOWER

    SB-07用ライト

    SSPOWER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)6定格消費電流(A)0.5
  • SB-07用予備通気口エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用予備通気口エアフィルタ

    SSPOWER
    799税込879
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • SB-07用エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用エアフィルタ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ストッパーボール ホーザン

    ストッパーボール

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-51
  • セラミックノズル ホーザン

    セラミックノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状テーパーアズワン品番64-5106-60
  • ポイントチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用 モノタロウ

    ポイントチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
    用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)10.9X116質量(g)80.5シャンク形状丸型販売区分業務用
  • ダブルアクションサンダーダストホース TRUSCO

    ダブルアクションサンダーダストホース

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番116-4525適合機種TWS-125Q全長(mm)1330質量(g)230品名ダストホース
  • 高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ロール釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
    動力ピストン往復保証期間2年(ユーザー登録時)打込速度(秒)3本/秒以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
  • エアディスクグラインダー ベッセル

    エアディスクグラインダー

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
    付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満
  • 12.7sq.インパクトレンチ KTC

    12.7sq.インパクトレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
    用途ボルト・ナットの締緩作業に付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66最大トルク(N・m)680無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
  • エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スーパーロングタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売

    TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L

    東空販売
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
  • エアハンマセット パオック

    エアハンマセット

    パオック
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
    用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
  • パッド 補給部品 KTC

    パッド 補給部品

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様パッドトラスコ品番836-1755寸法(Φmm)75ねじ径(Φmm)6
  • 部品 エアーソー KS-22 空研

    部品 エアーソー KS-22

    空研
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651 KTC

    部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651

    KTC
    35税込39
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • FG-26H-26HL-50H用コレットナット 不二空機

    FG-26H-26HL-50H用コレットナット

    不二空機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-4332適合本体FG-26H、26HX、26HL、50H

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具