8ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,913件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 工業用 ツインハンマー 樹脂製クリップ付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1))全長(mm)145質量(kg)1.6タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)746無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)124使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)260~650使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • PPテープ(バラ釘連結用) マキタ

    PPテープ(バラ釘連結用)

    マキタ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マルテーラッカーマザール 大塚刷毛製造

    マルテーラッカーマザール

    大塚刷毛製造
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
    用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ仕様エアー式/手持ち式全長(mm)650質量(kg)1.42最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500羽根(Φmm)100使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2
  • ワイドチゼル チゼルスプリング付 日本ニューマチック工業

    ワイドチゼル チゼルスプリング付

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
  • テーパークロスビット 東空販売

    テーパークロスビット

    東空販売
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
  • チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    チップサンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
  • ベンドフラットチゼル 日東工器

    ベンドフラットチゼル

    日東工器
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途溶接スパッタや固着物を効果的にはくりトラスコ品番814-7913適合機種ACH-16、ACH-20サイズ20×120
  • シルバーRG配管ショベル トンボ工業

    シルバーRG配管ショベル

    トンボ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    穴明加工を施した「シルバーRG(ローレットグリップ)配管ショベル」 水道、ガス工事事業者様向けに狭い場所でも作業ができる。 すべらない!しっかり握れるグリップ! 穴明加工で土の付着防止や水抜き効果。
    トラスコ品番485-3199種別丸型全長(mm)970シルバーメタリック刃長(mm)295材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)205
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業トラスコ品番390-0860全長(mm)114.0質量(g)116無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニター

    ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー

    ミニター
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
    用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • エアーニードルチゼラー エスコ

    エアーニードルチゼラー

    エスコ(4件のレビュー)
    23,400税込25,740
    1台
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.64
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • エアーインパクトレンチ EARTH MAN

    エアーインパクトレンチ

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    4段階トルク調整機能 。ソケット差込角12.7mm
    用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
  • エアホースリール TRIENS

    エアホースリール

    TRIENS
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
  • ベタディスク シールはがし用 ハード ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク シールはがし用 ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。
    用途各種シールはがし用。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)12ブラック質量(g)48タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)30サイズ(mm)52×50×50外径(mm)Φ50
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
    セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
  • エアーチッパー ACH-16 部品 日東工器

    エアーチッパー ACH-16 部品

    日東工器
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様1台あたり必要数:1
  • ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器

    ベビーベルトン BB-20 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)

    PROXXON(プロクソン)
    899税込989
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
  • イレイサー SUNMATCH

    イレイサー

    SUNMATCH
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法(Φ×mm)100×30
  • GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5 ベッセル

    GT-PLR用ビット止ボール 3.5mm 部品番号:5

    ベッセル
    34税込37
    1個
    当日出荷
    用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7048全長(mm)3.5質量(g)0.1本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5部品番号5
  • エアーリベッター用フレームヘッド モノタロウ

    エアーリベッター用フレームヘッド

    モノタロウ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
    用途交換用フレームヘッド適合MCCP-500M販売区分業務用
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
  • フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用 モノタロウ

    フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用

    モノタロウ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
    用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.6X250質量(g)340タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
  • セラミックノズル ホーザン

    セラミックノズル

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SG-106用部品
  • 部品 フラックスチッパ FCH-25 不二空機

    部品 フラックスチッパ FCH-25

    不二空機
    75税込83
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    1台使用個数1
  • 部品 フラックスチッパ FCH-20F 不二空機

    部品 フラックスチッパ FCH-20F

    不二空機
    56税込62
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    1台使用個数1
  • サンドブラスタ SSPOWER

    サンドブラスタ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
    付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
  • 部品 エアーチッパー ACH-20 日東工器

    部品 エアーチッパー ACH-20

    日東工器
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドツール・マイクロスピンドルパーツ ウシオ(UHT)

    ハンドツール・マイクロスピンドルパーツ

    ウシオ(UHT)
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S 空研

    部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S

    空研
    16税込18
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 0~1/4、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色) ATI

    0~1/4、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)

    ATI
    3,490税込3,839
    1セット(10個)
    当日出荷
    航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
    用途航空機用適合ドリル:#10用トラスコ品番490-3391材質スチール真ちゅう質量(g)17適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
  • エビ リベッター ノーズピース大 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター ノーズピース大

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
  • エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース 2.4

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
  • エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウ

    エアーリベッター ストローク 19mm

    モノタロウ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
  • エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター(スタンダードタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
    使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
  • エアホース マキタ

    エアホース

    マキタ(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具