18ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音カバー 東空販売

    防音カバー

    東空販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    -10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
  • 棒グラインダー 長尺6mm軸 YoshidaTools

    棒グラインダー 長尺6mm軸

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーメタルパンチ JTC

    エアーメタルパンチ

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)最大使用範囲:厚さ2mmまで全長(mm)250質量(kg)1.28直径(Φmm)5(穴あけ部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラチェット JTC

    エアーラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘッドが一体で耐久性UP!
    差込角(mm)9.5
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
  • タイミングコントローラー ベッセル

    タイミングコントローラー

    ベッセル(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ベルトサンダーYBS-10-1用部品 YoshidaTools

    ベルトサンダーYBS-10-1用部品

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    セット内容アイドルプーリー×1個、ボールベアリング×2個適合本体YBS-10-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体) 空研

    12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。 ねじを締めすぎたり、いためたりしません。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
    用途10mm以下の小ねじ作業。 自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。 自動車板金作業での分解作業。全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
  • フラックス チッパー 空研

    フラックス チッパー

    空研
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
  • ベンドスクレーパー 日東工器

    ベンドスクレーパー

    日東工器
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7941適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ60mm部品番号2007
  • ベンドスクレーパー 日東工器

    ベンドスクレーパー

    日東工器
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7939適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ38mm部品番号2005
  • ブランクチゼル 日東工器

    ブランクチゼル

    日東工器
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途鋼板の曲げ、キングピンの取り外しトラスコ品番814-7920適合機種A-302部品番号1001
  • ニードルスケーラ用ニードル 不二空機

    ニードルスケーラ用ニードル

    不二空機
    9,998税込10,998
    1箱(50本)
    当日出荷
    適合FNS-2、FNS-2P長さ(mm)180
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • ペンシルグラインダー YoshidaTools

    ペンシルグラインダー

    YoshidaTools
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNFハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラチェットレンチ インガソール・ランド

    エアラチェットレンチ

    インガソール・ランド(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    13日以内出荷
    スタンダードモデル
    トラスコ品番446-0332質量(kg)0.60最大トルク(N・m)34全長L(mm)186無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)85適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに付属品6.5以上打撃数(min-1[回/分])3000エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用) アネスト岩田

    スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)

    アネスト岩田
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    塗料用のかくはん機です。
    用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6818質量(kg)4.6粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
    付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)質量(kg)1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265使用ホース内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/157(1連)
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • ベルトサンダー コンパクトツール

    ベルトサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
    用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • ポリッシングサンダー 3M(スリーエム)

    ポリッシングサンダー

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1枚
    当日出荷
    塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
    用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
  • エアマイクログラインダー ウシオ(UHT)

    エアマイクログラインダー

    ウシオ(UHT)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
    用途金属加工、研磨、バリ取りに。トラスコ品番360-7046全長(mm)165質量(g)78無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.18ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ヒルソー用替刃 室本鉄工

    ヒルソー用替刃

    室本鉄工
    10,980税込12,078
    1組(10枚)
    当日出荷
    適合AF10S用トラスコ品番368-9239質量(g)110被削材木工・アルミ山数14使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合替刃ヒルソー専用替刃
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方
  • ヘッドカップ ベッセル

    ヘッドカップ

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    トラスコ品番371-4080適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR粒度80ねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    強力なハツリ能力です。
    用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)12000
  • エアーベルトサンダー ベッセル

    エアーベルトサンダー

    ベッセル
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
    用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
  • エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル

    エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
    用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
    用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。トラスコ品番293-2385セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)全長(mm)160.5質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)

    ハンドグラインダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ダイグラインダー 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダー

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアーソー ベッセル

    エアーソー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
    用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。トラスコ品番253-7141全長(mm)195.5質量(g)870切断能力(mm)鉄板4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)10適合替刃ベッセルASBタイプ排気方向後方
  • エアドリルピストル型 ヨコタ工業

    エアドリルピストル型

    ヨコタ工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量かつ強力に設計されています。
    トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.35チャック能力(mm)0.5~6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角) 空研

    1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
    用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800ねじ締め能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)70チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • エアータッカー NTB

    エアータッカー

    NTB(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    シートカバーの張替に便利なエアータッカー
    仕様安全装置付き規格JASO B801

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具