23ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアニブラ パオック

    エアニブラ

    パオック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
    用途鉄板などの直線切り、曲線切りに。セット内容オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11質量(kg)1材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa)0.58最高使用圧力(MPa)0.7切断能力(mm)鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×105×41ストローク数(min)3500
  • エアハンマセット パオック

    エアハンマセット

    パオック
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。
    用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
  • モーターオイル 瓜生製作

    モーターオイル

    瓜生製作
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様モーターオイル 200MLトラスコ品番858-7525質量(g)193
  • スポンジ 補給部品 KTC

    スポンジ 補給部品

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
    仕様スポンジトラスコ品番836-1756寸法(Φmm)80ねじ径(Φmm)6
  • ポリッシャー KTC

    ポリッシャー

    KTC
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • 部品 インパクトレンチ UW-13SK 瓜生製作

    部品 インパクトレンチ UW-13SK

    瓜生製作(1件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 グラインダ USG-40S 瓜生製作

    部品 グラインダ USG-40S

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 グラインダ UG-38NL 瓜生製作

    部品 グラインダ UG-38NL

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R) 瓜生製作

    部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R)

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 部品 サンダ NSG-100 日本ニューマチック工業

    部品 サンダ NSG-100

    日本ニューマチック工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアツールホルダー BIG SK11

    エアツールホルダー BIG

    SK11(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
    用途エア工具の整理整頓。材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)140耐荷重(kg)3継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
  • ハンマー用クイックリテイナ SK11

    ハンマー用クイックリテイナ

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3秒交換のワンタッチ式クイックリテイナーです。チゼル交換で作業効率がアップします。
    用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
  • 部品 エアードリル KDR-901R 空研

    部品 エアードリル KDR-901R

    空研
    24税込26
    1個
    7日以内出荷
  • 部品 エアーソー KS-22 空研

    部品 エアーソー KS-22

    空研
    16税込18
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 エアーリベッター R1A1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター R1A1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    72税込79
    1個
    当日出荷
  • 部品 エアーリベッター AR011MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR011MX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • 0~1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色) ATI

    0~1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)

    ATI
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    当日出荷
    航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
    用途航空機用適合ドリル:1/4インチ用トラスコ品番490-3463材質スチール質量(g)23適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
  • 0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色) ATI

    0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色)

    ATI
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途航空機用適合ドリル:#21用材質スチール適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
  • 0~1/2、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色) ATI

    0~1/2、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)

    ATI
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途航空機用適合ドリル:#10用材質スチール真ちゅう適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
  • 0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色) ATI

    0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色)

    ATI
    6,698税込7,368
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途航空機用適合ドリル:#30用材質スチール適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
  • 6パイコレット 不二空機

    6パイコレット

    不二空機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-4341直径(mm)Φ6
  • NPK スペーサ 日本ニューマチック工業

    NPK スペーサ

    日本ニューマチック工業
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-1426適合機種NHG-65D、NHG-65LD質量(g)32
  • エアーファイル ボディ ツボサン

    エアーファイル ボディ

    ツボサン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途金型および精密部品の研磨加工にセット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
  • 低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー

    低床リバーシブルアングルドリル 10mm

    エス・ピー・エアー
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • アングルインパクトレンチ 東空販売

    アングルインパクトレンチ

    東空販売
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
    用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンストラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)最大締付トルク(N・m)271ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
  • リベティングハンマ ピストル型 瓜生製作

    リベティングハンマ ピストル型

    瓜生製作
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
    用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
    用途狭いスペースの締付作業に最適
  • カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作

    カッティングハンマ・フラックスチッパ

    瓜生製作
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • タッパ 瓜生製作

    タッパ

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ラチェットレンチ アングル 瓜生製作

    ラチェットレンチ アングル

    瓜生製作
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • エアクリーナー 不二空機

    エアクリーナー

    不二空機
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
  • ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機

    ニードルスケーラー ピストルタイプ

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • 小型コーナードリル 後方排気型 不二空機

    小型コーナードリル 後方排気型

    不二空機
    82,980税込91,278
    1台
    欠品中
    小型穿孔用ドリルです。
    給気口PT1/4
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50

    ヨコタ工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9357質量(g)64
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50

    ヨコタ工業
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9356質量(g)66
  • ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD

    ヨコタ工業
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。
    トラスコ品番828-9352質量(g)140
  • ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ> ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>

    ヨコタ工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
    トラスコ品番828-9348質量(g)285

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具