カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,402)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(331)
- ベッセル(322)
- NSK(ナカニシ)(220)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(170)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
23ページ目: 空圧工具
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エアツールホルダー BIG
SK11(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。用途エア工具の整理整頓。材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)140耐荷重(kg)3継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
ATI¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#21用材質スチール色黒適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
ATI¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷用途航空機用適合ドリル:#30用材質スチール色銅適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
ミニモ プレモロータリー
ミニター¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000外径(mm)27
コントローラ(7720)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
エアーファイル ボディ
ツボサン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷用途金型および精密部品の研磨加工にセット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
低床リバーシブルアングルドリル 10mm
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
リベティングハンマ ピストル型
瓜生製作¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
ラチェットレンチ アングル
瓜生製作¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
ラチェットレンチ ストレート
瓜生製作¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷狭いスペースの締付け作業に最適。 角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。 ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ250MML
不二空機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番794-5191適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)250刃幅(mm)25刃先形状平曲り
小型コーナードリル
不二空機¥82,980~税込¥91,278~1台8日以内出荷小型穿孔用ドリルです。質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>
ヨコタ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。トラスコ品番828-9363質量(g)375
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50
ヨコタ工業¥989税込¥1,0881個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mmトラスコ品番828-9357質量(g)64
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50
ヨコタ工業¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mmトラスコ品番828-9356質量(g)66
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>
ヨコタ工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。トラスコ品番828-9348質量(g)285
19mm角ツインハンマーインパクトレンチ
ノーブランド(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷19mm角ハイパワーモデル ISO規格のトラックに最適仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー切替方式左:2段階、右:3段階差込角(mm)19トルク(N・m)1085
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付
(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))全長(mm)181質量(kg)2.14タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1288/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)350~950使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
フォークチゼル 803
SHINANO(信濃機販)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
SI-1600BULTRA専用
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80
高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
角インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方