カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,403)
- 日本ニューマチック工業(349)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(331)
- ベッセル(323)
- NSK(ナカニシ)(220)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(170)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ミニコ
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781箱当日出荷手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ミゼットグラインダストレート型
ヨコタ工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小型・軽量のグラインダーです。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーマイクログラインダー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。トラスコ品番209-7869全長(mm)183質量(g)305無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
インパクトドライバ
瓜生製作¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。用途自動車関係等、一般産業用。使用空気圧力(MPa)0.6チャックワンタッチ式差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
1/4"Hex小型インパクトドライバー(6.35mm6角)
空研¥39,980税込¥43,9781台当日出荷エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。トラスコ品番295-4516全長(mm)150質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800ねじ締め能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)70チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)
ベッセル¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8
エアーインパクトレンチシングルハンマー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台当日出荷1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)68.6ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアインパクトレンチ(大型)
空研(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。用途タイヤ脱着作業に。種別N型クラッチ無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)25.4排気方向後方
マルチミニサンダー(セット)
空研¥42,980税込¥47,2781台当日出荷小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)ペーパー径(Φmm)75コンプレッサー(kW)2.2
アングルグラインダー4インチ
空研¥29,980税込¥32,9781台当日出荷サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
中型インパクトレンチ
空研¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93実用トルク範囲(N・m)150~650能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
エアーリベッター
JTC(10件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷ステンレスリベット使用可能付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーアングルグラインダー(180mm)
YoshidaTools(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)180×6×22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
非吸塵ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷質量(kg)0.93回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
自動車整備用インパクトレンチ ビビット
ヨコタ工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷用途タイヤ着脱作業。車両の分解組立作業。Uボルト着脱作業。エンジン整備。一般産業機械の分解・組立作業仕様ワンハンマ、排気方向:前方空気圧力(MPa)0.6スロットル方式レバー式
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
デスクグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台欠品中全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。用途軽研削用。トラスコ品番486-0101全長(mm)195質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100×15空気消費量(m2/min)0.2
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
横用ブレード(刃のみ)ストレート刃
ベッセル¥8,398税込¥9,2381個欠品中ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理をほどこしてあり、どの部分でもかわらぬ切れ味です。適合機種NY05、NY05-4、NF05材質特殊合金鋼質量(g)22寸法d(mm)10.5寸法a(mm)22.0切断能力(mm)軟質樹脂:3.0硬質樹脂:2.0寸法e(mm)4.0寸法b(mm)7.0ブレードストレート刃
エアーソー(本体)低振動型
空研¥46,980税込¥51,6781台当日出荷のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業付属品カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番440-0607ストローク(mm)L時:10S時:5全長(mm)228(リードホース無)質量(kg)1.1(リードホース付)速度L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復)空気消費量(m3/min)0.19使用ホース(mm)6.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))67圧縮機2.2(kW)切断速度(mm/min)1.0mm厚鉄板:約12003.2mm厚鉄板:約200
小型インパクトレンチ
空研¥37,980税込¥41,7781台当日出荷9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]空気消費量(m3/min)0.30使用ホース(mm)6.5能力ボルト径8(mm)差込サイズ(Φmm)9.5sqホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))77実用トルク範囲(N・m)20~100圧縮機2.2(kW)
ブレードカッター
SHINANO(信濃機販)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレードトラスコ品番580-5058ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89空気消費量(m3/min)0.26振幅角度2.8度振幅数(min-1[回/分])20000
ローラーミニコ用ゴムコンタクト
オフィスマイン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。仕様ローラーミニコ用、静電対策用トラスコ品番156-9104質量(g)140硬度55°RoHS指令(10物質対応)対応
パームオービタルサンダー
日東工器¥46,980税込¥51,6781個当日出荷グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本仕様空気式トラスコ品番495-7725質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパ外径(Φmm)100
エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
グラインダ
瓜生製作¥37,980税込¥41,7781台当日出荷仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
グラインダ
瓜生製作¥41,980税込¥46,1781台当日出荷仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
グラインダ
瓜生製作¥49,980税込¥54,9781台当日出荷仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5981全長(mm)約153(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
ストレートグラインダー
不二空機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から8日以内出荷静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。全長(mm)317最高使用周速度(m/min)3000(砥石)ねじ寸法3/8-16 W砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径9.5ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
チッピングコーキングハンマ
不二空機(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273質量(kg)2.6ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ピストン径(Φmm)20.0