24ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130

    ヨコタ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
    トラスコ品番828-9368質量(g)85
  • フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155

    ヨコタ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
    トラスコ品番828-9362質量(g)160
  • ミゼットグラインダ ヨコタ工業

    ミゼットグラインダ

    ヨコタ工業
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
    付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
  • プレモ用カーボンブラシ ミニター

    プレモ用カーボンブラシ

    ミニター(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
    トラスコ品番827-8921質量(g)8
  • 19mm角ツインハンマーインパクトレンチ ノーブランド

    19mm角ツインハンマーインパクトレンチ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    19mm角ハイパワーモデル ISO規格のトラックに最適
    仕様カプラ付材質アルミ全長(mm)205質量(kg)2.5タイプツインハンマー切替方式左:2段階、右:3段階差込角(mm)19トルク(N・m)1085
  • フォークチゼル 803 SHINANO(信濃機販)

    フォークチゼル 803

    SHINANO(信濃機販)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
  • シートメタルチゼル 807 SHINANO(信濃機販)

    シートメタルチゼル 807

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
  • SI-1600BULTRA専用 SHINANO(信濃機販)

    SI-1600BULTRA専用

    SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
    トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80
  • ピラーカットブレード SHINANO(信濃機販)

    ピラーカットブレード

    SHINANO(信濃機販)
    8,798税込9,678
    1セット(3枚)
    欠品中
    SI-43B専用ブレード
    用途自動車外板パネル切断用トラスコ品番857-1769質量(g)10
  • 高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    高速研磨型ダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 角インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • 10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ

    10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SD-12
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-5
  • 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー エスコ

    22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159HC
  • 60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159DA-5
  • 1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA155KS-4
  • 19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
  • 12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
  • 2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック

    2in1タッカ仕上釘打ち機

    パオック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
  • サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース 日東工器

    サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース

    日東工器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 3面使用可能です。
    トラスコ品番777-1061適合機種CB-01摘要ステンレス材用
  • エアインパクトレンチ インガソール・ランド

    エアインパクトレンチ

    インガソール・ランド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
    差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)

    スクリュードライバー

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)
    用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155トルク(N・m)54
  • コンクリートピン マキタ

    コンクリートピン

    マキタ
    3,898税込4,288
    1箱(15本×10連)ほか
    3日以内出荷
    材質
  • スリックホース マキタ

    スリックホース

    マキタ
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
  • ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
    用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
  • ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用コンクリート超硬ピン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番494-3481長さ(mm)21質量(kg)1.6
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
    ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
  • マルテーウルトラボール L=560 一体型 大塚刷毛製造

    マルテーウルトラボール L=560 一体型

    大塚刷毛製造
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    型式L-560質量(kg)1.237シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール 64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーマザール 90A エアー 大塚刷毛製造

    マルテーマザール 90A エアー

    大塚刷毛製造
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    ・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
    用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。仕様エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型型式#90A全長(mm)740質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6シャフト長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2羽根径(Φmm)100
  • ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm 日本ニューマチック工業

    ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm

    日本ニューマチック工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
  • ポイントチゼル NBH-400用 4P 日本ニューマチック工業

    ポイントチゼル NBH-400用 4P

    日本ニューマチック工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3209全長(mm)180質量(g)170
  • NFー25F用ストレートフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用ストレートフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃幅(mm)19
  • NFー25F用アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用アングルフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3004全長(mm)210質量(g)230刃先形状25
  • NBH-600A用ブッシングリムーバ 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用ブッシングリムーバ

    日本ニューマチック工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3233全長(mm)180質量(g)250
  • NBH-600A用ストレートパンチ 日本ニューマチック工業

    NBH-600A用ストレートパンチ

    日本ニューマチック工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3268全長(mm)180質量(g)270
  • フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬)

    フィンガーサンダーエアー

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
    付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM YoshidaTools

    棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM

    YoshidaTools
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 長尺 65Φ YoshidaTools

    棒グラインダー 長尺 65Φ

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
    用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)522質量(kg)1.76ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルグラインダー 6mm軸 YoshidaTools

    アングルグラインダー 6mm軸

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーソー替刃 日平機器

    エアーソー替刃

    日平機器
    5,498税込6,048
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)80質量(g)30

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具