4ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーソー モノタロウ

    エアーソー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
    用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ

    ニードルスケーラーストレートタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
    用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップストローク(mm)ピストン/28.2寸法(mm)幅86×全長378質量(kg)2.8空気使用量(L/min)232使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)4600ピストン径(Φmm)25ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウ

    エアーインパクトドライバー ピストル型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
  • ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
    用途バリ取り、面取り作業等。質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
  • 0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色) ATI

    0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色)

    ATI(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
    用途航空機用適合ドリル:#30用トラスコ品番490-3277材質スチール質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
  • エアーニードルスケーラー 東安

    エアーニードルスケーラー

    東安
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    1.狭い場所や奥まった箇所、。段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、。様々な加工が可能です。
    用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • トレーサー MKC

    トレーサー

    MKC
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部の厚さ6mm、細い部分・狭い部分の作業に最適
    用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用寸法(Φ)70
  • エアードリルアングルタイプ モノタロウ

    エアードリルアングルタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
    用途穴あけ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅105×全長205質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • 部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器

    部品 エアーソニック L-25B L-25R

    日東工器
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 ライトピックハンマー AA-1.3B 東空販売

    部品 ライトピックハンマー AA-1.3B

    東空販売(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    1台使用個数1
  • エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)345質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • JT-20用ニードルサポーター3mm 日東工器

    JT-20用ニードルサポーター3mm

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合JT-20サイズ(Φmm)3
  • エアーチゼル エスコ

    エアーチゼル

    エスコ(3件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • オーバーホース ウシオ(UHT)

    オーバーホース

    ウシオ(UHT)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツトラスコ品番143-3512質量(g)15
  • ニューソフトラップ(093・123用) ウシオ(UHT)

    ニューソフトラップ(093・123用)

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
  • リベッター用オイル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター用オイル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
    用途メンテナンス用に。トラスコ品番215-2803適合機種リベッター、ナッター全般適合本体リベッター、ナッター全般品名潤滑オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • トレーサー MKC

    トレーサー

    MKC
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。先端部に厚さ6mmの段が付いて、バンパー等の作業に最適
    用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用使用方法1ドリルにB-11をしっかり装着し、両面テープを剥がす溝の部分に軽くトレーサーB-11を当てドリルを回転させ右から左へゆっくりと移動させてください。2その際、溝の両側面、溝の側面の母材を削らないよう十分に注意してください。(両面テープを1回の移動で取り除くより数回に分けて取り除く方が母材を傷めません。)3母材の溝の深さと本品の段の高さをよく比較して、段の高さが少なくなった本品は従来のトレーサーとしてご使用ください。(回転数は800R.P.Mで使用してください。)寸法(Φ)71
  • 大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ

    大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角

    モノタロウ(2件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業に付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13販売区分業務用
  • ソケットセット AIRREX(アネスト岩田)

    ソケットセット

    AIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
    用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
  • 交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用 モノタロウ

    交換部品 エアーリベッターMCCP-500M用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
    用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターMCCP-500Mセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1販売区分業務用
  • 部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売

    部品 ライトピックハンマー AA-0B

    東空販売
    223税込245
    1個
    当日出荷
    1台使用個数1
  • エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
    用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
  • 1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
    差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
  • ローラーミニコ用スポンジコンタクト オフィスマイン

    ローラーミニコ用スポンジコンタクト

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途あらゆる研磨に
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
    付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個仕様空気式固着物はくり機トラスコ品番116-6964全長(mm)184(本体)質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • KW-3800P用 部品 空研

    KW-3800P用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • KW-4500GL インパクトレンチ用部品 空研

    KW-4500GL インパクトレンチ用部品

    空研
    15税込17
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアードリル (正逆転付き) エスコ

    エアードリル (正逆転付き)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
    質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • エアリベッタ パオック

    エアリベッタ

    パオック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
    用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • スクリューマンドレル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スクリューマンドレル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種N1A2
  • ケーブルタッカ SSPOWER

    ケーブルタッカ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
    用途ケーブルの固定に。セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50替刃仕様各50本適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
  • ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール

    MASTER AIR(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
    付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
  • チゼル NNK-250~1500用 日本ニューマチック工業

    チゼル NNK-250~1500用

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    仕様NNK-250、500、750、1000、1500適合機種NNK-250、500、750、1000、1500
  • エアードリル AIRREX(アネスト岩田)

    エアードリル

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
    用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に質量(kg)1.1タイプ正回転のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48空気消費量(L/min)160最大使用圧力(MPa)0.59ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10
  • ミニアングルグラインダー CUSTOR(クストー)

    ミニアングルグラインダー

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
    仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具