カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(102)
- 修理(2,629)
- 日東工器(1,406)
- 日本ニューマチック工業(348)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(330)
- ベッセル(323)
- NSK(ナカニシ)(219)
- エスコ(216)
- 不二空機(170)
- 空研(169)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(155)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(112)
- ヨコタ工業(111)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](100)
- マキタ(96)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ミニアングルグラインダー
CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
マイクログラインダー
Axel(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
2インチ(約50mm)ベースパッド ベルクロ(マジック)
マスターエアツール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷2インチ(約50mm)のベルクロ(マジック)ベースパッド。ベルクロ(マジック)のスポンジ、ウールバフやペーパーを取付けて使用する色赤色質量(g)15全高(mm)25寸法(Φmm)50【2インチ】ねじサイズM6(6mm)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
ベントフラットチゼル エアーチッパーM270F用
¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エアーチッパーM270F用の先端工具です。用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)35寸法(mm)12.7X175質量(g)206タイプフラットチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパーM270F用
¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エアーチッパーM270F用の先端工具です。用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440寸法(mm)12.7X175質量(g)183タイプポイントチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
フラットイレーサーパッド
MASTER AIR(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)
YoshidaTools(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から8日以内出荷YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法RC1/4(ホース口金)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
消しール Φ6mm軸
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種ドリルドライバー・ダイグラインダー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6
エアーラチェット スタビータイプ
(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
ニードルスケーラー
AIRREX(アネスト岩田)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。ニードル数19本ニードル(mm)Φ3![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)
エアネイラ 10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
アルティマ セブン
アルゴファイルジャパン¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
DIY用ベルトサンダー
AIRREX(アネスト岩田)¥12,980税込¥14,2781台欠品中「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
ユニバーサルジョイントソケット
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)差込角(mm)12.7首振角度(°)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
エアーハンマー
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59打撃数(min-1[打撃/分])5000コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
エアーハンマーセット
JTC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
エアーインパクトレンチ ショートタイプ シングルハンマー 樹脂製クリップ付
(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))全長(mm)95質量(kg)1.1タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)96使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)310~475使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用





























![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)