5ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,913件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットセット AIRREX(アネスト岩田)

    ソケットセット

    AIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
    用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
  • 部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売

    部品 ライトピックハンマー AA-0B

    東空販売
    223税込245
    1個
    当日出荷
    1台使用個数1
  • エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター M用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
  • エアースクリュードライバー モノタロウ

    エアースクリュードライバー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    正回転・逆回転に切替可能です。
    用途小ネジの締め付け作業に。全長(mm)190質量(kg)0.77回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8販売区分業務用
  • 1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
    差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
  • NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み用部品

    日本ニューマチック工業
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)

    YoshidaTools(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法RC1/4(ホース口金)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチッパー専用チゼル(CH-24用) 日東工器

    エアーチッパー専用チゼル(CH-24用)

    日東工器(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    適合機種CH-24
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • ニューソフトラップ(093・123用) ウシオ(UHT)

    ニューソフトラップ(093・123用)

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)30質量(g)45取付寸法M7×P0.75
  • エアードリル (正逆転付き) エスコ

    エアードリル (正逆転付き)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    翌々日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
    質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • エアマイクログラインダー PROMOTE(プロモート)

    エアマイクログラインダー

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない排気方式
    用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
  • リベッター用オイル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター用オイル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。
    用途メンテナンス用に。トラスコ品番215-2803適合機種リベッター、ナッター全般適合本体リベッター、ナッター全般品名潤滑オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    DIY用ベルトサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
    用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
  • ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション)

    ユニバーサルジョイントソケット

    AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
    用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)差込角(mm)12.7首振角度(°)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインパクトドライバー ストレート型 モノタロウ

    エアーインパクトドライバー ストレート型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
    用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅42×全長177質量(kg)0.7タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])12000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5実用トルク(N・m)25販売区分業務用
  • ベントフラットチゼル エアーチッパーM270F用 モノタロウ

    ベントフラットチゼル エアーチッパーM270F用

    モノタロウ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    エアーチッパーM270F用の先端工具です。
    用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)35寸法(mm)12.7X175質量(g)206タイプフラットチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
  • ポイントチゼル エアーチッパーM270F用 モノタロウ

    ポイントチゼル エアーチッパーM270F用

    モノタロウ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    エアーチッパーM270F用の先端工具です。
    用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440寸法(mm)12.7X175質量(g)183タイプポイントチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
  • 部品 ジェットタガネ JC-16 日東工器

    部品 ジェットタガネ JC-16

    日東工器
    94税込103
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーハンマーチゼル SK11

    エアーハンマーチゼル

    SK11(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
    用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)
  • 部品 ニードルタガネ KNT-2S 空研

    部品 ニードルタガネ KNT-2S

    空研(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
    用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
  • ニードルスケーラー AIRREX(アネスト岩田)

    ニードルスケーラー

    AIRREX(アネスト岩田)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
    ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
  • 高圧スリックスリムホース マキタ

    高圧スリックスリムホース

    マキタ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8
  • マーキングペン WEN

    マーキングペン

    WEN(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
    用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。種別エアー式質量(g)170空気消費量(m3/min)0.025胴径(Φmm)17.3振動数毎分500~600ストローク本体長さ(mm)160使用空気圧(kg/cm2)4~7線の太さ中字
  • 超硬質ジョー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,500税込3,850
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番212-2243適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EX種別リベッター用質量(g)9
  • フラットチゼル AIRREX(アネスト岩田)

    フラットチゼル

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    仕様六角軸専用適合TLX9803、TL9834
  • 上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (クイキリ樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質特殊合金鋼ブレードクイキリ樹脂用
  • FCH-20F・FCH-25型用タガネ 不二空機

    FCH-20F・FCH-25型用タガネ

    不二空機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種FCH-20F・FCH-25刃先形状平曲り型
  • KW-3800P用 部品 空研

    KW-3800P用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • ニードル ギガ・セレクション

    ニードル

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100本)
    当日出荷
    各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
  • エアーラチェット スタビータイプ モノタロウ

    エアーラチェット スタビータイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
    用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)132質量(g)470差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])320空気消費量(L/min)65使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
  • サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ用スタンド

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
  • エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
    用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59打撃数(min-1[打撃/分])5000コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
  • 部品 マイトン MAGL-40 日東工器

    部品 マイトン MAGL-40

    日東工器(1件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • アングルポリシャー ミニ モノタロウ

    アングルポリシャー ミニ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
    用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)仕様シングルアクション全長(mm)178質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力が強いです。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
  • ラチェットインパクト 空研

    ラチェットインパクト

    空研(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
    用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)最大トルク(N・m)30空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
  • ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業

    ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)

    ヨコタ工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具