絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 先丸鏝
「材質」から絞り込む

土間鏝本焼0.7黒塗角柄
金長¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用。寸法(mm)360板厚(mm)0.7
バッファロー 本焼 スリム先丸鏝 0.3mm
宮谷製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から11日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.3
バッファロー 本焼 先丸鏝 0.3mm
宮谷製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から11日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.3
タイガー ステン スリム先丸鏝 0.3mm
宮谷製作所¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.3
タイガー 本焼 先丸スリム鏝 0.5mm
宮谷製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.5
タイガー ステン 先丸鏝 0.5mm
宮谷製作所¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から6日以内出荷しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.5
タイガー 本焼 先丸鏝 0.5mm
宮谷製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.5
タイガー 本焼 先丸鏝 0.3mm
宮谷製作所¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から6日以内出荷しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。厚さ(mm)0.3
超細巾ステン先丸鏝 0.3
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。 モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)板厚(mm)0.3
ステン先丸鏝0.3MM
金長¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.3材質(柄部)木