FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントS2000型

    ニッタ化工品
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。
    用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
  • M10/40mm [山形]防振ゴム エスコ

    M10/40mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ穴サイズM10エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • M8/30mm [山形]防振ゴム エスコ

    M8/30mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ穴サイズM8エスコ品番EA949HS-246形状山形高さ(mm)30接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)(下方向)98支持荷重(N)(下方向)290材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • M4/22mm [山形]防振ゴム エスコ

    M4/22mm [山形]防振ゴム

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ穴サイズ4.0mmエスコ品番EA949HS-243形状山形高さ(mm)22接続ねじM4接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)79支持荷重(N)(下方向)195穴サイズ(mm)4材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • ダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品

    ダイヤマウントU1000型

    ニッタ化工品(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 一般用途として広く利用可能です。
    用途一般産業用機械、軽重量機械接続方式両端おねじ適合用途防振
  • 山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    山型防振ゴム EDタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
山形防振ゴム