絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,942)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- アズワン(126)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(100)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(59)
- S.G.E(51)
- 日本理化学器械(NRK)(34)
- 旭製作所(29)
- シゲミ(27)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ビーエム機器(18)
- シグマアルドリッチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイオカラム ガラス球型
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。耐圧(kg/cm2)MAX2以下
バイオカラム
三商¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
バイオカラム
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
SPCクロマトグラフ管
三商¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。カラム長さ(mm)300足径(Φmm)8
二層式展開槽
三商¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。種別2槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250適合プレート200×200mm
COL P DC230CP8-03SF2 1/8sf x 30"
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥209,399税込¥230,3391個8日以内出荷仕様長さ:2.5FEETサイズ(mm)内径: 0.085アズワン品番61-6430-53
不活性シリカキャピラリー 内径0.32mm x 5m
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥22,299税込¥24,5291個11日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6436-05内径(mm)0.32
FUSD SILICA TUBNG INTRMD PLRTY 5M 0.18mm
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥23,499税込¥25,8491個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6436-04内径(mm)0.18
不活性シリカキャピラリー 内径0.25mm x 5m
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥25,899税込¥28,4891個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6436-02内径(mm)0.25
COL-ELITE GUARD 5M 0.25MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥33,299税込¥36,6291個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-98内径(mm)0.25
不活性シリカキャピラリー 内径0.53mm x 5m
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥36,999税込¥40,6991個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-95内径(mm)0.53
COL-ELITE GUARD 5M 0.32MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥35,799税込¥39,3791個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-94内径(mm)0.32
COL-ELITE GUARD 5M 0.53MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥39,499税込¥43,4491個10日以内出荷仕様長さ: 5Mアズワン品番61-6435-93内径(mm)0.53
COL ELITE-1 15m, 0.25mm ID, 0.25
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥53,299税込¥58,6291個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-81使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
COL ELITE-1 15m, 0.25mm ID, 1.00
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥55,099税込¥60,6091個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-78使用温度-60 to 320/340内径(mm)0.25膜厚1.00um
Elite-5,15m,0.32mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥72,199税込¥79,4191個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-60使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
Elite-1 ,15m,0.53mmid,0.50um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥63,499税込¥69,8491個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-48使用温度-60 to 310/330内径(mm)0.53膜厚0.50um
COL-ELITE GUARD 5M 0.18MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥55,499税込¥61,0491個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-33内径(mm)0.18
Elite-WAX,15m,0.53mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥68,499税込¥75,3491個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-28使用温度20 to 240/250内径(mm)0.53膜厚1.00um
Elite-5,15m,0.25mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥64,099税込¥70,5091個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-19使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
不活性シリカキャピラリー 内径0.10mm x 5m
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥60,399税込¥66,4391個10日以内出荷仕様長さ:5Mアズワン品番61-6435-16内径(mm)0.1
Elite-1 ,15m,0.53mmid,0.15um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥80,099税込¥88,1091個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6435-01使用温度-60 to 320/340内径(mm)0.53膜厚0.15um
Elite-1 ,15m,0.32mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥70,199税込¥77,2191個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6434-94使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
Elite-1 ,15m,0.53mmid,1.50um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥75,099税込¥82,6091個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6434-73使用温度-60 to 310/330内径(mm)0.53膜厚1.50um
Elite-Wax ETR,15m,0.32mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥76,399税込¥84,0391個10日以内出荷仕様長さ:15Mアズワン品番61-6434-68使用温度40 to 240/250内径(mm)0.32膜厚1.00um
Elite-5,30m,0.25mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥87,699税込¥96,4691個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6434-65使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
Elite-1 ,30m,0.25mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥94,699税込¥104,1691個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6434-64使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um
Elite-5,30m,0.25mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥87,699税込¥96,4691個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6434-46使用温度-60 to 320/340内径(mm)0.25膜厚1.00um
Elite-5ms,20m,0.18mmid,0.18um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥87,399税込¥96,1391個10日以内出荷仕様長さ:20Mアズワン品番61-6434-40使用温度-60 to 325/340内径(mm)0.18膜厚0.18um
Elite-5,30m,0.32mmid,1.00um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥93,499税込¥102,8491個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-98使用温度-60 to 320/340内径(mm)0.32膜厚1.00um
Elite-1 ,30m,0.32mmid,0.25um
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥100,899税込¥110,9891個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-97使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.32膜厚0.25um
COL-ELITE-5MS-30M-0.25UM-0.25MM
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥106,999税込¥117,6991個10日以内出荷仕様長さ:30Mアズワン品番61-6433-92使用温度-60 to 330/350内径(mm)0.25膜厚0.25um