2ページ目: 水栓柱・パン

319件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンパン カクダイ

    ガーデンパン

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)。洗浄面に人工芝、砂利などを敷くことができます。
    材質コンクリート
  • 立水栓柱セット(2口自在水栓つき・石目調・黒) カクダイ

    立水栓柱セット(2口自在水栓つき・石目調・黒)

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    624-069、704-311-MDのセット
    石目調(黒)
  • ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善)

    ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
    用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90組立時間20-30分ホース長さ(cm)【排水ホース】120内寸(cm)60×45×25
  • 水栓柱 カクダイ

    水栓柱

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    材質表面:PVC 保護材:気泡コンクリート 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様) 給水継手:PVCグレー
  • 不凍水抜栓 MT-Ⅱ 竹村製作所

    不凍水抜栓 MT-Ⅱ

    竹村製作所
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から30日以内出荷
    アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
    材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下
  • 浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所

    浸透マスカバーセット(パイプガイド付)

    竹村製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷
    土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
    セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
  • ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
  • ステンレス水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス水栓柱

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    材質(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン仕上ヘアライン耐熱温度(℃)80
  • 水栓柱パン用スペーサー カクダイ

    水栓柱パン用スペーサー

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    用途水栓柱パン専用材質EPDM
  • ステンレス混合栓柱 カクダイ

    ステンレス混合栓柱

    カクダイ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 18-8 丸型平底シンク SUGICO(スギコ)

    18-8 丸型平底シンク

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 3槽シンク 旭ハウス工業

    3槽シンク

    旭ハウス工業
    72,980税込80,278
    1台
    11日以内出荷
    3人用の手洗台となりW600ごとに仕切りがあります。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1800質量(kg)36高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • 1槽シンク 旭ハウス工業

    1槽シンク

    旭ハウス工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • 全槽シンク 1800サイズ 旭ハウス工業

    全槽シンク 1800サイズ

    旭ハウス工業
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    3人用(w1800槽)の手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1800質量(kg)35高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質ABS寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
  • 伸縮式固定バンド 竹村製作所

    伸縮式固定バンド

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。材質SUS304質量(kg)0.2サイズ□60
  • 不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-XキューブⅢ

    竹村製作所
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から45日以内出荷
    キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
    材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
  • ガーデンシンク550S サンコー(三甲)

    ガーデンシンク550S

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):550材質強化PPミカゲ容量(L)26RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)195
  • ビニール巻水栓柱 ミヤコ

    ビニール巻水栓柱

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
  • 水抜栓 UNISON(ユニソン)

    水抜栓

    UNISON(ユニソン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
    材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
  • 水栓柱(お湯用) 東栄管機

    水栓柱(お湯用)

    東栄管機
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    PVC製で一般的な水栓柱です。内管がHTパイプなのでお湯を流せます。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HT MWL13材質(給水管)HTパイプ13
  • ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • 樹脂製流しスタンド タキロンシーアイ

    樹脂製流しスタンド

    タキロンシーアイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
    材質ポリプロピレンみかげ
  • 水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
    材質PP
  • PC水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC水栓柱

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    横給水用の水栓柱
    材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
  • 立水栓ユニット シンプルパン ニッコーエクステリア

    立水栓ユニット シンプルパン

    ニッコーエクステリア
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    材質塗装仕上コンクリート製質量(kg)17ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×130
  • 移動水栓柱 ウェールズ カクダイ

    移動水栓柱 ウェールズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
    材質陶器、黄銅アズワン品番64-6511-31
  • ガーデンシンク カクダイ

    ガーデンシンク

    カクダイ
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
    材質陶器、アルミニウム、青銅
  • 水栓柱パン用台座 カクダイ

    水栓柱パン用台座

    カクダイ
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PP
  • ステンレス水栓柱(分水孔つき) 70角 カクダイ

    ステンレス水栓柱(分水孔つき) 70角

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    分水孔付き
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ

    ステンレス水栓柱(ショート型)

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • ステンレス水栓柱(丸型) カクダイ

    ステンレス水栓柱(丸型)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
  • ガーデンパン(朧月) カクダイ

    ガーデンパン(朧月)

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
    材質陶器(信楽焼)朧月(ろうげつ)
  • スクエアガーデンパン(CONRAZZO) カクダイ

    スクエアガーデンパン(CONRAZZO)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    排水金具付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
    材質コンクリート
  • 立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    624-068、701-121A-CHのセット
    石目調(白)
  • 立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき)

    カクダイ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    624-221、701-041-CH、703-211-CHのセット
  • 立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓・散水栓つき・メープル)

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    624-174、701-041-AG、703-211-AGのセット
    仕様70角メープル
  • アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所

    アイスマール専用浸透マスカバーセット

    竹村製作所
    3,998税込4,398
    1セット
    10日以内出荷
    用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
  • ガーデンシンク750S サンコー(三甲)

    ガーデンシンク750S

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):750材質強化PPミカゲ容量(L)40RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)210

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓柱・パン