18ページ目: 振盪器

966件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験用ふるい SUS 普及型 Φ200mm 深さ60mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 普及型 Φ200mm 深さ60mm

    飯田製作所
    17,900税込19,690
    1個
    37日以内出荷から93日以内出荷
    内径(Φmm)200深さ(mm)60
  • 試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm用オプション 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm用オプション

    飯田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    23日以内出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm 深さ60mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 実新型 Φ150mm 深さ60mm

    飯田製作所
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷から63日以内出荷
    内径(Φmm)150深さ(mm)60
  • 試験用ふるい SUS 普及型 Φ150mm用オプション 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 普及型 Φ150mm用オプション

    飯田製作所
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷から47日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 試験用ふるい SUS 普及型 Φ150mm 深さ60mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 普及型 Φ150mm 深さ60mm

    飯田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    34日以内出荷から93日以内出荷
    内径(Φmm)150深さ(mm)60
  • 試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ100mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ100mm

    飯田製作所
    489,800税込538,780
    1個
    91日以内出荷
    内径(Φmm)300深さ(mm)100
  • 試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm

    飯田製作所
    399,800税込439,780
    1個
    91日以内出荷
    内径(Φmm)250深さ(mm)100
  • 試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ60mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ60mm

    飯田製作所
    399,800税込439,780
    1個
    91日以内出荷
    内径(Φmm)250深さ(mm)60
  • V-ラック用蓋 IWAKI(AGCテクノグラス)

    V-ラック用蓋

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,109税込1,220
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番61-9720-51
  • 土壌ふるい 野中理化器製作所

    土壌ふるい

    野中理化器製作所
    18,980税込20,878
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    仕様5個組・受皿付き種別5個組・受皿付き穴径(Φmm)0.25・0.5・1.0・2.0・4.0寸法(Φmm)55アズワン品番3-9420-01
  • バイブレシーブ リングタイプ アズワン

    バイブレシーブ リングタイプ

    アズワン
    35,100税込38,610
    1個
    当日出荷
    お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
    仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
  • バイブレシーブセット フタ・受器付 アズワン

    バイブレシーブセット フタ・受器付

    アズワン
    27,700税込30,470
    1個
    12日以内出荷
    ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
    仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)アズワン品番4-596-01
  • デジタルオービタルシェーカー Heathrow Scientific

    デジタルオービタルシェーカー

    Heathrow Scientific
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
    用途DCブラシレスモーター仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    304,000税込334,400
    1台
    10日以内出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    種別軽量物用高速タイプアズワン品番1-5837-31-22
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    311,000税込342,100
    1台
    10日以内出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    種別重量物用低速タイプアズワン品番1-5837-32-22
  • チューブローテーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    81,600税込89,760
    1個
    12日以内出荷
    ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
    仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°付属品点検検査書類材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280(出荷前点検検査書付き)電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01-22タイマー0~99時間59分
  • オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き アズワン

    オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    218,000税込239,800
    1台
    12日以内出荷
    時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
    用途本体仕様負荷荷重(kg):MAX10.0付属品点検検査書類質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源AC110V or AC220V切り替え可型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)アズワン品番2-986-01-22タイマー1~9999分旋回範囲(mm)20(最大)
  • ミックスローター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    244,000税込268,400
    1台
    7日以内出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    用途保温・スピード可変機能付仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112付属品点検検査書類材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)3(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×250アズワン品番2-8039-01-22タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付 アズワン

    ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    7日以内出荷
    インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
    付属品点検検査書類回転数(min-1[r.p.m])15~160電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)3(3Pプラグ・アースピン付き)振幅(mm)25使用周囲温度(℃)0~+50サイズ(mm)300×254×148アズワン品番2-7827-01-22振盪方式往復・旋回切り替え式振盪速度(min-1[r.p.m])15~160振盪台寸法(mm)300×200許容負荷荷重(kg)2
  • ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワン

    ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    228,000税込250,800
    1台
    12日以内出荷
    水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
    仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300質量(kg)8.2回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)サイズ(mm)300×300×232アズワン品番1-5830-01-22タイマー0~180分傾斜角度(°)±7°
  • ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    184,000税込202,400
    1個
    9日以内出荷
    DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
    付属品点検検査書類寸法(mm)330×300×220質量(kg)8.2電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)10型番RM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)アズワン品番1-5829-22-22タイマー0~180分振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300傾斜角度(°)±9°
  • ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    9日以内出荷
    DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
    付属品点検検査書類寸法(mm)290×210×167質量(kg)6電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番RM-80(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)80以下(乾気)アズワン品番1-5829-21-22振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200傾斜角度(°)±7°
  • ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き アズワン

    ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    102,500税込112,750
    1台
    12日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約5材質(本体)SUS304電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-03-22タイマー最大60分
  • チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    98,400税込108,240
    1台
    12日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分
  • チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワン

    チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    98,400税込108,240
    1台
    10日以内出荷
    場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
    仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-01-22タイマー最大60分
  • ビッグローター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ビッグローター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    307,000税込337,700
    1台
    12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
    仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120付属品点検検査書類質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5型番BR-2(出荷前点検検査書付)モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)サイズ(mm)500×205×230アズワン品番1-5174-01-22タイマー30分撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌ローラ長さ(mm)400ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
  • マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワン

    マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    82,900税込91,190
    1台
    8日以内出荷
    遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
    仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)品名本体回転数(min-1[r.p.m])1~15電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDCモーター電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)アズワン品番1-4096-01-22
  • ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    95,400税込104,940
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローター 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    96,900税込106,590
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    246,000税込270,600
    1台
    12日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。 切り替えレバーで往復・旋回の動きを切り替えることができます。
    用途振盪方式/往復・旋回切替方式品名:本体種別ダブルアクション 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-226-01-22
  • ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き アズワン

    ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    207,000税込227,700
    1台
    7日以内出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。
    用途振盪方式/往復品名:本体種別往復運動 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-205-01-22
  • ミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付き アズワン

    ミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付き

    アズワン
    145,000税込159,500
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
  • マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェイカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
    寸法(mm)356×329×155質量(kg)約15機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰振幅(mm)10~40設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示振盪方式往復/旋回振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)許容質量(kg)約5(振とう台含む)
  • マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マルチシェイカー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    259,800税込285,780
    1個
    30日以内出荷
    目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
    機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)
  • 標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 受器のみ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類受器JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋のみ ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋のみ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20種類JIS規格JIS Z 8801-1
  • 標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス

    標準ふるい 75×20mm 蓋・受器

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20JIS規格JIS Z 8801-1
  • ローラーミキサー ケニス

    ローラーミキサー

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
    材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
  • RotoFlexPlus用 パドル ケニス

    RotoFlexPlus用 パドル

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チューブローテーター ケニス

    チューブローテーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    61日以内出荷
    0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
    付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360
振盪器