カテゴリ
絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(11)
- 75×20(13)
- 100×43(2)
- 100×45(12)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(19)
- 150×60(15)
- 200×25(7)
- 200×45(22)
- 200×60(13)
- 200×100(8)
- 250×60(11)
- 300×60(12)
- 300×100(12)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(135)
- オーハウス(101)
- IKA(77)
- 東京スクリーン(72)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(51)
- サンポー(43)
- 日伸理化(39)
- 野中理化器製作所(39)
- TARSONS(34)
- テラオカ(ANEX)(30)
- 三商(29)
- 飯田製作所(29)
- 宮本理研工業(25)
- ケニス(24)
- ALLSHENG(22)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- DLAB(15)
- FINEPCR(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: 振盪器

オービタルシェーカー
ケニス¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
デジタルシェーカー
ケニス¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
インキュベーターシェーカー
オーハウス¥399,800税込¥439,7801個93日以内出荷サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。仕様回転軌道/3mm寸法(mm)279×432×197電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+5~65振盪数(min-1[r.p.m])100~1200使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-0975-24タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279使用環境湿度(%)80以下許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
インキュベーターシェーカー
オーハウス1個欠品中各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。仕様回転軌道/3mm付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット寸法(mm)248×260×132電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温+4~100振盪数(min-1[r.p.m])300~3000使用環境温度(℃)5~35アズワン品番64-0975-21タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)80以下
オープンエアシェーカー
オーハウス¥679,800税込¥747,7801個93日以内出荷CO2インキュベーターなどの極限環境下での使用のため設計されたシェーカーです。 Accu-Drive振動システムにより優れた速度制御・精度および耐久性を実現しており、荷重が変化しても振動速度を維持します。 リボンケーブル接続のリモコンにより、インキュベーター内に置いたシェーカーの設定を管理できます。リモコンはマグネットでインキュベーターや実験台などに取り付けられます。 RS-232C接続によりデータの保存とシェーカーの制御が行えます。仕様回転軌道/19mm材質トレイ/アルミニウム寸法(mm)シェーカー/355×294×149、リモコン/356×150×112電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.7精度振盪/±1rpm(~100rpm)、設定値の±1%(100rpm~)振盪数(min-1[r.p.m])15~500インターフェースRS-232Cトレイサイズ330×279mmアズワン品番64-0974-43振盪方式ロータリー式許容質量(kg)最大16
オープンエアシェーカー
オーハウス¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。仕様回転軌道/3mm付属品滑り止めゴムマット寸法(mm)254×413×102電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±2%振盪数(min-1[r.p.m])100~1200アズワン品番64-0974-42タイマー1秒~160時間振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)197×279許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
オープンエアシェーカー
オーハウス¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。 高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。寸法(mm)254×425×140電源(V)AC100(50/60Hz)精度速度/±1rpm振盪数(min-1[r.p.m])1~50使用環境温度(℃)-10~60アズワン品番64-0974-48タイマー1秒~160時間振盪方式シーソー式振盪台寸法(mm)254×324傾斜角度(°)0~15使用環境湿度(%)80RH以下許容質量(kg)最大4.5
試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60
東京スクリーン¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷縦線も横線もともに2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。枠寸法250Φ×60Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要綾織
試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60
東京スクリーン¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。枠寸法250Φ×60Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要平織
試験用ふるい中間受器 200Φ×100H用
東京スクリーン¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷枠寸法200Φ×100Hmm仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-63種類中間受器JIS規格JIS Z 8801-1
試験用ふるい受皿のみ 200Φ×100H用
東京スクリーン¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷枠寸法200Φ×100Hmm仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-61種類受皿のみJIS規格JIS Z 8801-1
試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100
東京スクリーン¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要平織
試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100
東京スクリーン¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要フラットトップ織
試験用ふるい ST製(平織) 200Φ×25
東京スクリーン¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。枠寸法200Φ×25Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要平織
ラボシェーカーワイド
アズワン¥197,000税込¥216,7001個当日出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。種別(40mmタイプ) 振盪方式/往復アズワン品番3-6765-01商品タイプレンタル品はこちら
電磁式オービタルシェーカー
アズワン¥191,600税込¥210,7601個当日出荷CO2インキュベータ内での使用が可能です。電磁式で発熱を抑えられ長寿命です。コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。種別(CO2インキュベータ用)アズワン品番3-6560-01
チューブローテーター
DLAB¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。種別10~70rpm MX-RL-Proアズワン品番3-7045-04
チューブローテーター
DLAB¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。0~90°まで傾斜角を任意に変更できます。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。種別10~70rpm MX-RD-Proアズワン品番3-7045-03
電磁式ふるい振とう機
レッチェ¥939,800税込¥1,033,7801個23日以内出荷振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 Control(50/60Hz寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)駆動方式電磁式アズワン品番5-4001-17タイマー1~99分(デジタル)インターフェイスUSB最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)校正証明書標準付属
電磁式ふるい振とう機
レッチェ¥769,800税込¥846,7801個5日以内出荷振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 DigitcA(50/60Hz)寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)駆動方式電磁式アズワン品番5-4001-13タイマー1~99分(デジタル)インターフェイス無最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)校正証明書なし
シェーカー専用ラック
アズワン¥18,980税込¥20,8781個93日以内出荷温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
ロッキングミキサー
アズワン¥131,000~税込¥144,100~1台当日出荷DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300) ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。振盪方式上下電源AC100V±10% 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
土壌ふるい
ケニス¥59,980税込¥65,9781組(6個)4日以内出荷フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)寸法(mm)Φ150×60
標準粒子
ケニス¥109,800税込¥120,7801個(15mL)22日以内出荷JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。材質ポリスチレン比重1.05g/mL屈折率1.59/589nm(25℃)