15ページ目: 振盪器

特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
966件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニふるい用交換メッシュ 三商

    ミニふるい用交換メッシュ

    三商
    58,980税込64,878
    1セット(8枚)
    3日以内出荷
    4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
    材質リン青銅メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
  • ミニふるいセット 三商

    ミニふるいセット

    三商
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
    内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164内径(Φmm)51深さ(mm)29メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
  • SN-M40S用振とう台 三商

    SN-M40S用振とう台

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    適合小試験管88本用
  • SN-M40S用振とう台 三商

    SN-M40S用振とう台

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
    適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
  • オービタルシェーカー 三商

    オービタルシェーカー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
    仕様回転運動:10mmオービタル質量(kg)7.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110回転速度(min-1[r.p.m])50~300負荷重(kg)最大3タイマー1分~99時間59分
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • 小型ロータリーミキサー 三商

    小型ロータリーミキサー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
  • デジタルオービタルシェイカー 三商

    デジタルオービタルシェイカー

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
    付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8質量(kg)11.75回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A許容積載荷重(kg)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)タイマー0~49時間(1秒単位)軌道直径(mm)19プラットホーム寸法(mm)W279×D279
  • マイクロプレートシェーカー 三商

    マイクロプレートシェーカー

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
    質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
  • 小型旋回ミキサー 三商

    小型旋回ミキサー

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
    許容揺動量2kg(アタッチメント含む)本体寸法(mm)300×300×360質量(kg)3
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別デジタル質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度15~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
  • Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商

    Heavy-Duty オービタルシェーカー

    三商
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
    付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
    質量(kg)5.5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式ロータリー
  • バイオシェーカー 三商

    バイオシェーカー

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
    質量(kg)5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式レシプロ
  • 3Dシェーカー 三商

    3Dシェーカー

    三商(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
    仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
  • コンパクトシーソーシェーカー 三商

    コンパクトシーソーシェーカー

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
    質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 18WモーターDC3.5A 樹脂ギアシーソー角度±7°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×160振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)許容負荷荷重(kg)5
  • 回転培養機 三商

    回転培養機

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
    質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90
  • マルチミキサー用ラック 三商

    マルチミキサー用ラック

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • マルチミキサー用平板アタッチメント 三商

    マルチミキサー用平板アタッチメント

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ミニシェーカー 日伸理化

    ミニシェーカー

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
    許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 振とう台 OS-76M 三商

    振とう台 OS-76M

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別マイクロプレート 6枚用
  • 振とう台 OS-750 三商

    振とう台 OS-750

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    種別三角フラスコ 500mL 5個用
  • 振とう台 OS-710 三商

    振とう台 OS-710

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    種別三角フラスコ 100mL 16個用
  • シェーキングミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー用ホルダー

    scinics(サイニクス)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
    質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
  • シェーキングミキサー scinics(サイニクス)

    シェーキングミキサー

    scinics(サイニクス)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
    質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
  • 振とう器 三商

    振とう器

    三商
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
    質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
  • 振とう台 三商

    振とう台

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
  • 振とう器 NX-25D 日伸理化

    振とう器 NX-25D

    日伸理化
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
    質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
  • ステンレスふるいΦ400×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ400×100用 オプション

    サンポー
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ400×100
  • ステンレスふるいΦ350×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ350×100用 オプション

    サンポー
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ350×100
  • ステンレスふるいΦ300×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ300×100用 オプション

    サンポー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ300×100
  • 分液ロートホルダー ELシリーズ スギヤマゲン

    分液ロートホルダー ELシリーズ

    スギヤマゲン
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    ワンタッチで簡単に本体への脱着が可能です。
  • SUSふるい300Φ 東京スクリーン

    SUSふるい300Φ

    東京スクリーン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    高さ(mm)60寸法(Φmm)300
  • SUSふるい200Φ100H 東京スクリーン

    SUSふるい200Φ100H

    東京スクリーン
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×100
  • SUSふるい200Φ25H 東京スクリーン

    SUSふるい200Φ25H

    東京スクリーン
    6,488税込7,137
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×25
  • SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ

    東京スクリーン
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高さ(mm)45寸法(Φmm)100
  • SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ

    東京スクリーン
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高さ(mm)20寸法(Φmm)50
  • オービタルシェーカー用 オプション アズワン

    オービタルシェーカー用 オプション

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    種別フラスコホルダー
  • ローテーター三角フラスコホルダ100mL アズワン

    ローテーター三角フラスコホルダ100mL

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    93日以内出荷
    アズワン品番62-2643-13
振盪器