2ページ目: 液送/ポンプ類

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォアライントラップ ULVAC(アルバック)

    フォアライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空ポンプ ナリカ

    真空ポンプ

    ナリカ
    220,000税込242,000
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
    周波数(Hz)50/60電源(V)AC100真空度(Pa)6.7×10-1
  • エアーコンプレッサー用オイル 松村石油

    エアーコンプレッサー用オイル

    松村石油
    14,980税込16,478
    1個(4L)
    当日出荷
    ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。 バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
  • ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学

    ポンプヘッド(標準型32H)

    ヤマト科学
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)16トラスコ品番466-2580材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
  • PTFEポンプ アズワン

    PTFEポンプ

    アズワン
    75,500税込83,050
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
    付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
  • サクションポンプ用フットスイッチ アズワン

    サクションポンプ用フットスイッチ

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    翌々日出荷
    仕様フットスイッチアズワン品番1-5688-11
  • 真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式) KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)

    KNF(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4アズワン品番1-5052-02最大風量(L/min)5.5
  • バイモルポンプ 日東工器

    バイモルポンプ

    日東工器
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
  • シリカゲル捕集管 光明理化

    シリカゲル捕集管

    光明理化
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    5日以内出荷
  • 標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    11,980税込13,178
    1個
    59日以内出荷
    I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-5723
  • イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番200-4370材質ケース材質:PPS、ロータ材質:鉄
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装 MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装

    MasterFlex
    22,980税込25,278
    1個
    59日以内出荷
    L/S36用標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-7259
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製) MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/S36以外の全L/Sシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番179-1961
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-8832材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    169,800税込186,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-5716材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローター鉄製
  • イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS MasterFlex

    イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/Sイージーロード2ポンプヘッド取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-8828
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番179-1958材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    21,980税込24,178
    1個
    59日以内出荷
    I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。
    仕様【連装数】2トラスコ品番178-7211
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番179-0477材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    239,800税込263,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-8845材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
  • イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番178-8889材質(ケース)PPS流量(L/min)(チューブ I/P26)0.006~4.0、(チューブ I/P73)0.012~8.0、(チューブ I/P82)0.02~13.0ローターSUS
  • ニッケル水素電池 NI-W5 SIBATA(柴田科学)

    ニッケル水素電池 NI-W5

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
    適合本体MP-W5P寸法(mm)(W)46×(D)31×(H)68質量(g)約167電源(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000蓄電池容量(Wh)14.4
  • PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人サンプラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    229,800税込252,780
    1セット(1台)
    5日以内出荷
    溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
    用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    6日以内出荷
    屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
    寸法(mm)190×172×199(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ吐出口外径18mmΦ(VP13)
  • 自吸式マグネットポンプ ケニス

    自吸式マグネットポンプ

    ケニス
    64,980税込71,478
    1個(1個)
    4日以内出荷
    超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。
    仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)

    A-Gas Japan
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホースニップル付の小型真空ポンプです。
    付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
  • フランジ 佐藤真空

    フランジ

    佐藤真空
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    8日以内出荷
    材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
    寸法(mm)首下:500全長(mm)770質量(kg)3材質(本体)SUS316タイプ溶剤寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz最大吐出量30L/分材質(ホース)PVC最大揚程(m)5最大使用液温(℃)60
  • ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE) SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE)

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
    型式QCA-W5SE寸法(mm)W70×D105×H23質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターフレックス 送液ポンプ デジタル 大和

    マスターフレックス 送液ポンプ デジタル

    大和
    799,800税込879,780
    1台
    7日以内出荷
    チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)254高さ(mm)216奥行(mm)216電源(V)単相90~260モーターDC75Wモーター(W)DC75
  • チューブシールキャップ 10入 BUCHI(ビュッヒ)

    チューブシールキャップ 10入

    BUCHI(ビュッヒ)
    12,999税込14,299
    1個
    7日以内出荷
  • スクリューキャプ GL14 10入 BUCHI(ビュッヒ)

    スクリューキャプ GL14 10入

    BUCHI(ビュッヒ)
    11,999税込13,199
    1個
    12日以内出荷
  • 真空バルブ用部品3点 B-720/721用 BUCHI(ビュッヒ)

    真空バルブ用部品3点 B-720/721用

    BUCHI(ビュッヒ)
    38,999税込42,899
    1個
    12日以内出荷
  • I-300Pro インターフェース ウルフビン BUCHI(ビュッヒ)

    I-300Pro インターフェース ウルフビン

    BUCHI(ビュッヒ)
    469,999税込516,999
    1個
    10日以内出荷
    自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。) 蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ) SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能 タッチパネル操作 グラフ表示 オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)
    仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分
  • バキュームコントローラー I-100 BUCHI(ビュッヒ)

    バキュームコントローラー I-100

    BUCHI(ビュッヒ)
    204,999税込225,499
    1個
    10日以内出荷
    ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。 真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。 溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。 また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。 真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。 設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能 日本語表示対応。 エラーが発生した場合、ディスプレイに表示
    仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分
  • Set valve 4pcs BUCHI(ビュッヒ)

    Set valve 4pcs

    BUCHI(ビュッヒ)
    18,999税込20,899
    1個
    12日以内出荷
  • 自動蒸留センサー V-855用 BUCHI(ビュッヒ)

    自動蒸留センサー V-855用

    BUCHI(ビュッヒ)
    83,999税込92,399
    1個
    12日以内出荷
    バキュームシステム オプション・スペアパーツです。
  • Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    Oリングセット MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
  • ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用

    SIBATA(柴田科学)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
    材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
液送/ポンプ類