3ページ目: 液送/ポンプ類

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット(1台)
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
    屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
    寸法(mm)190×172×199(突起部除く)質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ電源コード(m)1.6騒音レベル(dB(A))39定格風量(L/min)120吐出口外径(Φmm)18(VP13)定格圧力(kPa)18
  • Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
    線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
  • トラップびん Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびん Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
    材質ガラス製
  • トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用 SIBATA(柴田科学)

    トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
    仕様圧力調節器付材質ガラス製
  • サイレンサー SIBATA(柴田科学)

    サイレンサー

    SIBATA(柴田科学)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
    質量(g)10
  • 水分トラップ 圧力調節器 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ 圧力調節器

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
    質量(g)266
  • バキュームコントローラー SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー

    SIBATA(柴田科学)
    169,800税込186,780
    1個
    33日以内出荷
    ・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。
    型式V-303型
  • 手動式真空ポンプ レオナ

    手動式真空ポンプ

    レオナ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
    材質PVC真空度(kPa)約-85チューブ接続口径(Φmm)6.4
  • ソレノイド駆動定量ポンプ タクミナ

    ソレノイド駆動定量ポンプ

    タクミナ
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。
    電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz温度(℃)移送液:0~40粘度(mPa・s)移送液:50以下
  • ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF

    ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
  • イージーロードポンプヘッドⅢ ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッドⅢ

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
    適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
  • 真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ

    真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N

    ナリカ
    208,000税込228,800
    1個
    22日以内出荷
    付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
  • ローラーポンプ RP-M5F 三洋古江サイエンス

    ローラーポンプ RP-M5F

    三洋古江サイエンス
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1.1電源AC 100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H吐出圧力(MPa)0.02チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
  • ローラーポンプ RP-ASB 三洋古江サイエンス

    ローラーポンプ RP-ASB

    三洋古江サイエンス
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1.2電源AC 85~264V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×140吐出圧力(MPa)0.05流量(mL/h)1~90チューブサイズ(mm)ファーメドBPT 4.0×6.0
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 手動式真空バルブ 佐藤真空

    手動式真空バルブ

    佐藤真空
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
  • 吸引装置 三商

    吸引装置

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
    セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
  • ハンディポンプ  CXシリーズ シーズ

    ハンディポンプ CXシリーズ

    シーズ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
    材質SUS316全長(mm)770サイズミニ(ポリ缶用)全揚程(m)5モーター単相100V最大吐出量(L/min)30材質(ホース)SUSフレキホース長さ(m)1首下長(mm)500
  • ハンディポンプ シーズ

    ハンディポンプ

    シーズ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス

    コクゴ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 クロス コクゴ

    真空ポンプ配管部品 クロス

    コクゴ
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー

    コクゴ
    35,880税込39,468
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 ティー コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ティー

    コクゴ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304

    コクゴ
    13,880税込15,268
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)40寸法A(mm)75寸法B(mm)30
  • 真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ

    真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル

    コクゴ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS316L寸法C(mm)40
  • 真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 センターリング コクゴ

    真空ポンプ配管部品 センターリング

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS316/フッ素ゴムOリング寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • 水流ポンプ用ジョイント ゴム製 ナリカ

    水流ポンプ用ジョイント ゴム製

    ナリカ
    300税込330
    1個
    4日以内出荷
    F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
    材質ゴム適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
  • 真空用オイル ナリカ

    真空用オイル

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    4日以内出荷
    仕様缶入り容量(L)約1
  • 小型真空ポンプ ナリカ

    小型真空ポンプ

    ナリカ
    43,600税込47,960
    1個
    9日以内出荷
    4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載
    付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)寸法(mm)93×240×200質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)到達真空度(Pa)約1ローターツーステージ
  • 簡易真空ポンプセット ナリカ

    簡易真空ポンプセット

    ナリカ
    29,400税込32,340
    1セット
    5日以内出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
    付属品収納ケースポンプ容量(mL)50真空度(kPa)約4数量(個)6
  • 簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ

    簡易真空ポンプ(吸排式)

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
    到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
  • 減圧ポンプ(簡易ポンプ) ナリカ

    減圧ポンプ(簡易ポンプ)

    ナリカ
    800税込880
    1個
    4日以内出荷
    中学2年生気象観測 口径18~20mmのペットボトルやびんなどに差し込み、ポンプを上下させることで減圧できる簡易ポンプです。 各種減圧実験にご利用いただけます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)120×75口径(Φmm)【適合】18~20耐熱温度(℃)60
  • 空気ポンプ(圧力計付き) ナリカ

    空気ポンプ(圧力計付き)

    ナリカ
    6,900税込7,590
    1個
    4日以内出荷
    付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種材質プラスチック全高(mm)640圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
  • 空気ポンプ(減圧タンク付き) プラスチック製 ナリカ

    空気ポンプ(減圧タンク付き) プラスチック製

    ナリカ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    付属品〈アダプタ5種〉ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種材質プラスチック全高(mm)640
  • バキュームコントローラー コントローラーセット SIBATA(柴田科学)

    バキュームコントローラー コントローラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1セット
    10日以内出荷
    ・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
    セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
  • エアーサンプリングポンプ 光明理化

    エアーサンプリングポンプ

    光明理化
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
    仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
液送/ポンプ類