絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(10)
- M1.6(11)
- M1.7(28)
頭部形状

なべ(27)

皿(11)
長さ(mm)
- 2(2)
- 2.5(8)
- 3(28)
- 3.5(15)
- 4(26)
- 4.5(5)
- 5(26)
- 6(25)
- 8(15)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(6)
- 鉄(32)
表面処理
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(1)
- クローム(8)
- ニッケル(10)
- 黒染め(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.25(11)
- 0.31(80山)(60)
- 0.35(72山)(67)
- 0.4(65)
- 0.45(56山)(50)
- 0.6(29)
- 0.63(40山)(26)
- 0.79(32山)(25)
- 1.05(24山)(1)
- 1.45(3)
取付穴形状

十字穴(38)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(38)
大阪魂
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(10)
M1.6(11)
M1.7(28)

0番3種(+)Bタイプ ナベ(鉄/ニッケル)
大阪魂¥7,698税込¥8,4681箱(5000個)翌々日出荷頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.9ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)1.1/(最小)0.81ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
0番1種(+)Bタイプ 皿(鉄/ニッケル)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(10000個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)2.5ねじピッチ(mm)0.5表面処理ニッケル頭部形状皿頭部径(Φmm)2.5頭部高さ(mm)0.5穴の形状十字穴ねじの呼びM1.7ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
(+)0番1種Bタイプ皿(ステンレス/ブラック) (小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(2000個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)3ねじピッチ(mm)0.5表面処理ブラック頭部形状皿頭部径(Φmm)2.5頭部高さ(mm)0.5穴の形状十字穴ねじの呼びM1.7ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
(+)0番2種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥18,980~税込¥20,878~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別2種材質鉄表面処理クローム頭部形状ナベ寸法R(mm)(最大)0.2穴の形状十字穴
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状ナベ寸法R(mm)(最大)0.20穴の形状十字穴
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴