絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M1(7)
- M1.2(15)
- M1.4(108)
- M1.6(104)
- M1.7(150)
- M2(156)
- M2.3(34)
- M2.5(46)
- M2.6(76)
- その他(1)
頭部形状

なべ(3)
長さ(mm)
- 16(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鉄(1)
表面処理
- ジオメット(1)
- 生地/未処理(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(1)
1.05(24山)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(3)
大阪魂
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(7)
M1.2(15)
M1.4(108)
M1.6(104)
M1.7(150)
M2(156)
M2.3(34)
M2.5(46)
M2.6(76)
M3

(+)B0ナベ(鉄/ジオメット)
大阪魂¥8,698税込¥9,5681箱(2000個)9日以内出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)16十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.00/(最小)2.90山数24表面処理ジオメット頭部形状ナベ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3