カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(242)
頭部形状

なべ(125)

トラス(34)

バインド(49)

皿(21)
長さ(mm)
- 3(12)
- 4(53)
- 5(73)
- 6(159)
- 8(170)
- 10(156)
- 12(133)
- 14(66)
- 15(20)
- 16(80)
- 18(32)
- 20(56)
- 25(32)
- 30(21)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(9)
- SUSXM7(1)
- YUS550(1)
- 鉄(224)
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(28)
- 3価ホワイト(33)
- クロニッケル(8)
- クロメート(32)
- クローム(12)
- ゼロクローム(11)
- ニッケル(37)
- ノンクローム(27)
- ユニクロ(19)
- 黒ニッケル(8)
- 黒亜鉛(21)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.4(64)
- 0.45(56山)(96)
- 0.6(22)
- 0.63(40山)(76)
- 0.7(36山)(278)
- 0.79(32山)(140)
- 0.8(109)
- 0.9(28山)(133)
- 1(25)
- 1.05(24山)(201)
- 1.27(20山)(139)
- 1.41(18山)(172)
- 1.58(16山)(165)
- 1.81(14山)(94)
- 2.11(12山)(17)
取付穴形状

十字穴(242)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(20)
- No.2(166)
No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(234)
- 丸エム製作所(4)
- クラウン精密工業(3)
- サイマコーポレーション(1)
大阪魂・丸エム製作所・クラウン精密工業・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。

タップタイプ (+)SタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,598~税込¥8,358~1箱(1200個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
Sタイプ バインドP=1(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(2000個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.5寸法a(mm)約0.5表面処理三価ホワイト寸法D1(Φmm)8寸法T(mm)0.5頭部形状バインド寸法K(mm)約1.3寸法f(mm)0.6寸法m(mm)十字穴の番号/#2穴の形状十字穴ねじの呼びM3ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86寸法dk(Φmm)6.3ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
(+)Cタイプバインド(鉄/クロメート) (小箱)
大阪魂¥8,598税込¥9,4581箱(3500個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)10十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)(最大)2.87/(最小)2.76表面処理クロメート寸法C(mm)(最大)2.97/(最小)2.86頭部形状バインド寸法m(mm)(最大)3.2穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)6.3寸法k+f(mm)1.9
サンロック(+)ナベ(ステンレスYUS550)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレスYUS550十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タップタイプ(+)Sタイプブレジャー(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,198~税込¥7,918~1箱(1500個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理ゼロクロムS-ブラック頭部形状ブレジャー穴の形状十字穴
タップタイプ(+)SタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ(+)SタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
タップタイプ(+)SタイプバインドP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(1800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴