カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 3mm(7)
- 4mm(6)
- M1.4(2)
- M1.6(2)
- M2(250)
- M2.2(8)
- M2.3(141)
- M2.5(80)
- M2.6(245)
- M3.5(95)
- M4(604)
- M5(245)
- M6(65)
頭部形状

なべ(259)

トラス(103)

バインド(111)

皿(64)
長さ(mm)
- 3(12)
- 4(106)
- 5(162)
- 6(363)
- 7(15)
- 8(390)
- 9(1)
- 10(372)
- 12(318)
- 14(189)
- 15(20)
- 16(190)
- 18(97)
- 20(129)
- 22(8)
- 25(96)
- 30(82)
- 35(31)
- 40(10)
材質
- ステンレスすべて(53)
- SUS304(28)
- SUS410(4)
- SUSXM7(8)
- YUS550(1)
- 鉄(513)
表面処理
- 3価ステンコート(16)
- 3価ブラック(62)
- 3価ホワイト(59)
- クロニッケル(20)
- クロメート(59)
- クローム(33)
- ゼロクローム(23)
- ニッケル(84)
- ノンクローム(73)
- ユニクロ(49)
- 生地/未処理(1)
- 黒ニッケル(20)
- 黒亜鉛(55)
- 黒染め(16)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(242)
- 1.05(24山)(119)
- 1.27(20山)(122)
0.5・1.05(24山)・1.27(20山)
取付穴形状

十字穴(545)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(59)
- No.2(431)
No.1・No.2
ブランド
- クラウン精密工業(4)
- サイマコーポレーション(2)
- ヤマシナ(4)
- 丸エム製作所(9)
- 大阪魂(545)
- 日本パワーファスニング(6)
クラウン精密工業・サイマコーポレーション・ヤマシナ・丸エム製作所・大阪魂・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。

サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,680~税込¥8,448~1箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
エバタイト(+)皿 (SUS410)(パック品)
ヤマシナ¥529税込¥5821パック(25個)ほか翌々日出荷材質SUS410頭部形状皿寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品)
ヤマシナ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(34個)ほか翌々日出荷エバタイトは従来の先端溝無しタッピングねじをベースに、高い締め付け性と、より良い作業性を持つタッピングねじです。 ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雄ねじを成形してねじ込む事が出来ます。材質SUS410頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タップタイプ (+)SタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,598~税込¥8,358~1箱(1200個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥2,898~税込¥3,188~1箱(3000個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ウスカトラスABE(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ヤマシナ¥8,898~税込¥9,788~1箱(2000個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス寸法b(Φmm)1.2穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92寸法C(mm)0.6頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法k(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3寸法dc(mm)8ピッチ(山/寸)20
3カ-W SPザツキPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341セット(190個)翌々日出荷SP座付き=スプリングパン座付 ばね性能を持たせた頭部形状による緩み止め効果抜群のねじ SW+平Wの作用を頭部の形状で一体化した省力化・低コスト化を実現するねじです。長さ(mm)6寸法t(mm)0.6寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)8ねじの呼び3ねじ外径D(mm)3.04ねじ外径C(mm)3.14
クロニッケル ステン(+)Pタイプ
大阪魂¥667税込¥7341セット(24個)翌々日出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。長さ(mm)8十字穴番号2寸法D(mm)3.04寸法C(mm)3.14寸法k(mm)1.75ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)6ねじの呼び3
サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,830~税込¥8,613~1箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥6,540~税込¥7,194~1箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形)-550 ナベ 小箱(パーフェクトステンレス)
丸エム製作所¥12,610税込¥13,8711箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥6,390~税込¥7,029~1箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
...