工業材料の種類と使用例
製造の現場では様々な工業材料が加工され、使用されます。
使用目的と加工方法に応じて適切な材料を選びましょう。
材料の種類に応じた分類
		 
	様々な現場で工業材料として使用されています
		| <工業用部品として>   <緩衝材として>   | 様々な形状に加工され、部品として使用されます。 また工作機械の緩衡材としても使用されます。 | 
| <騒音対策に>   <クッション材として>   | 緩衡用・耐熱用・保護用・耐水用・吸音用などの用途があります。 シート状のため、様々な形状に加工しやすく、 あらゆる使用場所で活躍しています。 | 
| <断熱シートとして>   <防水対策に>   | シリコンゴムやポリウレタン樹脂を発泡させて作られます。 形や用途は様々です。 フォーム状のものはクッション性に優れており、 保護材や緩衡材として使用されます。 | 
- 使用目的・使用環境を確認し、適切な材料を選んでください。
 (特に注意するポイント)
 ・機械的強度
 ・耐薬品性/耐アルカリ性・酸性
 ・硬さ
 ・耐熱性/耐寒性
 ・耐候性
 ・加工容易性など
- 使用箇所・加工方法に応じて形状を選んでください。
 ・角形
 ・棒状・シート状
 ・発泡形状
ココミテvol.2より転載