用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品太め釘(ZN-40)×4本
使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)28.6×112
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1.6
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型S
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.5
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
全高(mm)約45
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材スチール
たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。
付属品太めくぎ(ZN-40)×4本
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
1個
¥57
税込¥63
4日以内出荷
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品太めくぎ(ZN-40)×4本
寸法(mm)22.5×22.5×118
規格同等認定(D12F07-08)
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
用途ひねり90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。
ネジと割足で取り付けます。
サイズM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×22×30
素材鉄
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトの取り付け面が異なる曲がりに使用します。(ひねりジョイントはどちらか片方のみご使用ください。)
種類エルボ
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302)
付属品太めくぎ(ZN-40)×5本
規格同等認定(D12F07-04)
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法D(mm)20
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。
ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。
溶接処理前後のクリーニングに。
外径(mm)65
ねじ径M10(P1.5)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
質量(g)265
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り
材質(ワイヤー部)鋼線
外径(Φmm)75
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.5
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
種別空気工具用カップブラシ
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
丈夫で扱いやすい、竹製のキッチンツール。角度が付いているので混ぜやすく、置いても汚れず清潔です。
材質竹
寸法(幅W×奥行D)(mm)62×295
塗装ウレタン
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
材質PP
容量(mL)130
寸法(Φ×mm)直径71×H62.3
1個(25個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
抜型 夏のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.35
カップ径(Φmm)10
ブラシ径(Φmm)10
最高使用速度(m/s)10000(rpm)
質量(kg)大 0.07中 0.06小 0.04季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス・真鍮板
形状ひねり瓢箪
抜型季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。3個セット質量:0.08kg
材質18-8ステンレス
形状ひねり瓢箪
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途外食・福祉・ホテル
材質強化磁器
寸法(mm)120×60
容量(mL)200
対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
綿混素材でサラッと快適!外反母趾と内反小指を同時にサポート
材質綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
適合サイズ(cm)22.0~25.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):53mm●サイズ(H):25mm●重量:35g●材質:陶器、磁器製品
仕様●サイズ(W):98mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):43mm●重量:76g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-07
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):89mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):39mm●重量:65g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-02
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):132mm●サイズ(D):71mm●サイズ(H):33mm●重量:71g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-25
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):193mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):37mm●重量:282g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-43
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):43mm●重量:82g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4632-81
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):103mm●サイズ(H):51mm●重量:125g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-12
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):22mm●重量:58g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-06
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):92mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):49mm●重量:85g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-05
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):75mm●サイズ(H):26mm●重量:45g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-01
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ